Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

L9 444004 Hatlapfejű anya, 5/16-18 menetméret, 9. osztály, 100 PK | CG8XVB 452J69

L9 444004 Hatlapfejű anya, 5/16-18 menetméret, 9-es fokozat, 100 PK

Raktáron
Tétel: CG8XVB Típus: 444004Kereszthivatkozás: 452J69
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
€66.20 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 16 "-18
Rögzítő FinishCink sárga CR+3
befejezCink sárga CR+3
FokozatGrade 9
Magasság19 / 64 "
Anya típusaHatszögletű anyát
Standard ANSI B1.1
StílusHatszögletű anyát
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC (durva)
Szélesség a lakások között1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5738
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtm. / MenetméretMagasságMenet típusaSzélesség a lakások közöttÁr
L9 444002 Hatlapfejű anya, 1/4-20 Menetméret, 9. fokozat | CG8XVA 452J68 4440021 / 4 "-201 / 4 "UNC (durva)27 / 64 "€61.11
ajánlatkérés
L9 444008 Hatlapfejű anya, 7/16-14 Menetméret, 9. fokozat | CG8XVD 452J71 4440087 / 16 "-147 / 16 "UNC (durva)11 / 16 "€143.18
ajánlatkérés
L9 444010 Hatlapfejű anya, 1/2-13 menetméret, 9. fokozat | CG8XVE 452J72 4440101 / 2 "-131 / 2 "UNC (durva)3 / 4 "€90.53
ajánlatkérés
L9 444012 Hatlapfejű anya, 9/16-12 Menetméret, 9. fokozat | CG8XVF 452J73 4440129 / 16 "-129 / 16 "UNC (durva)55 / 64 "€146.69
ajánlatkérés
L9 444014 Hatlapfejű anya, 5/8-11 Menetméret, 9. fokozat | CG8XVG 452J74 4440145 / 8 "-1141 / 64 "UNC (durva)15 / 16 "€144.75
ajánlatkérés
L9 444016 Hatlapfejű anya, 3/4-10 menetméret, 9. fokozat | CG8XVH 452J75 4440163 / 4 "-103 / 4 "UNC (durva)1 7 / 64 "€193.01
ajánlatkérés
L9 444018 Hatlapfejű anya, 7/8-9 Menetméret, 9. fokozat | CG8XVJ 452J76 4440187 / 8 "-955 / 64 "UNC (durva)1 19 / 64 "€370.36
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

L9 444004 Hatlapfejű anya, 5/16-18 menetméret, 9-es fokozat, 100 PK
€66.20 /csomag