Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KWIKSET 720A 3 RCAL RCS GR Gombzár polírozott sárgaréz | AC3UVY 2WHX9

KWIKSET 720A 3 RCAL RCS GR Gombzár polírozott sárgaréz

Raktáron
Cikkszám: AC3UVY Modell: 720A 3 RCAL RCS GRKereszthivatkozás: 2WHX9

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€6.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGomb Lockset
kulcsközép-2-3/8" and 2-3/4"
befejezCsiszolt sárgaréz
Tűz értékeltNem
FunkcióPassage
Fokozat2
Kulcsfontosságú anyagNikkel ezüst
Keyway típusasmartkey
Gomb anyagacink
Hely típusaLakó
Lockset funkcióPassage
Lockset teljesítmény erősségeKözepes vám
Pins5
Szükséges ajtóvastagság1-3/8" to 1-3/4"
Sztrájk Dim.1-3/4" x 2-1/4"
Sztrájk típusaKerek sarok
StílusApátság

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.585
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)21.34
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8302419045
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellStíluskulcsközép-befejezTűz értékeltFunkcióFokozatGomb anyagaSztrájk típusaÁr
KWIKSET 300P 15 RCAL RCS GR forgatógomb szatén nikkel | AC3UUH 2WHR3 300P 15 RCAL RCS GRPólók2-3/8" and 2-3/4"Szatén nikkelNemAdatvédelem3SárgarézKerek sarok€21.95
KWIKSET 488P 15 GR könnyű kar zárkészlet Polo Dummy | AC3UVK 2WHV1 488P 15 GRPólók2-3/8" to 2-3/4"Szatén nikkelNem értékeltSzínlelt3-Kerek sarok teljes ajak sztrájk-
ajánlatkérés
KWIKSET 488P 3 GR gombos zárkészlet polírozott sárgaréz | AC3UVL 2WHV2 488P 3 GRPólók2-3/8" and 2-3/4"Csiszolt sárgarézNemSzínlelt3SárgarézTeljes ajak sztrájk-
ajánlatkérés
KWIKSET 488T 26D GR Gombzár Szatén króm | AC3UVM 2WHV3 488T 26D GRTylo2-3/8" and 2-3/4"Szatén krómNemSzínlelt3SárgarézTeljes ajak sztrájk€2.40
KWIKSET 720H ​​15 RCAL RCS GR Gombzár Szatén Nikkel | AC3UWA 2MIÉRT2 720H 15 RCAL RCS GRHancock2-3/8" and 2-3/4"Szatén nikkelNemPassage2cinkKerek sarok€38.47
KWIKSET 788H 26D GR Gombzár Szatén króm | AC3VAQ 2WJC9 788H 26D GRHancock2-3/8" and 2-3/4"Szatén krómNemSzínlelt2cinkTeljes ajak sztrájk-
ajánlatkérés
KWIKSET 200CV 15 RCAL RCS GR gombzárkészlet szatén nikkel átjáró | AD7NUF 4FPP9 200CV 15 RCAL RCS GRmedence2-3/8" and 2-3/4"Szatén nikkelNemPassage3SárgarézTeljes ajak sztrájk-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KWIKSET 720A 3 RCAL RCS GR Gombzár polírozott sárgaréz
€6.74 /Mértékegység