KURIYAMA K4350-08X300 cső rugalmas Eva külső átmérő 0.719 hüvelyk 300 láb | AD7GQJ 4EGU1

KURIYAMA K4350-08X300 cső rugalmas Eva külső átmérő 0.719 hüvelyk 300 láb

Raktáron
Tétel: AD7GQJ Típus: K4350-08X300Kereszthivatkozás: 4EGU1

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,064.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
Hajlítsa a sugarat4"
színekÁttetsző
KeménységA part: 73
Belül Dia.1 / 2 "
Hossz300 láb.
AnyagEVA
Max. Nyomás250 @ 70 fok F
Dia kívül.0.719 "
Temp. Hatótávolság-30F-tól 150 F-ig
Szakítószilárdság250 PSI
típusRugalmas, megerősített
Falvastagság1 / 10 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.3075
Hajó magassága (cm)16.26
Hajó hossza (cm)66.8
Hajószélesség (cm)66.8
HS-kód3917390050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltípusHajlítsa a sugaratBelül Dia.FalvastagságHosszMax. NyomásDia kívül.Temp. HatótávolságÁr
KURIYAMA K4350-06X300 Rugalmas Eva külső átmérő 0.594 hüvelyk 300 láb | AD7GQH 4EGT9 K4350-06X300Rugalmas, megerősített3"3 / 8 "1 / 10 "300 láb.300 @ 70 fok F0.594 "-30F-tól 150 F-ig€819.28
KURIYAMA K4350-12X300 cső rugalmas Eva külső átmérő 0.97 hüvelyk 300 láb | AD7GQK 4EGU2 K4350-12X300Rugalmas, megerősített6"3 / 4 "1 / 10 "300 láb.150 @ 70 fok F0.97 "-30 - 150F€1,786.34
KURIYAMA K4350-16X200 cső rugalmas Eva külső átmérő 1.31 hüvelyk 200 láb | AD7GQL 4EGU3 K4350-16X200Rugalmas, megerősített8"1"1 / 8 "200 láb.150 @ 70 fok F1.31 "-30 - 150F€1,872.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KURIYAMA K4350-08X300 cső rugalmas Eva külső átmérő 0.719 hüvelyk 300 láb
€1,064.85 /Mértékegység