KURIYAMA 45DU73 vízszívó és -ürítő tömlő, 3 hüvelyk magas belső átmérő, 65 psi, kék/átlátszó | CR7LLU

KURIYAMA 45DU73 Water Suction and Discharge Hose, 3 Inch Heightose Inside Dia, 65 psi, Blue/Clear

Raktáron
Tétel: CR7LLU Modell: 45DU73

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€468.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜrítőtömlő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.67
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
KURIYAMA 45DU69 vízszívó- és -ürítő tömlő, 1 1/2 hüvelykes magas, belső átmérő, 90 psi, kék/átlátszó | CR7LLQ 45 DU69€168.83
KURIYAMA 45DU70 vízszívó- és -ürítő tömlő, 1 1/2 hüvelykes magas, belső átmérő, 90 psi, kék/átlátszó | CR7LLR 45 DU70€158.44
KURIYAMA 45DU72 vízszívó és -ürítő tömlő, 2 hüvelyk magas belső átmérő, 90 PSI, kék/átlátszó | CR7LLT 45 DU72€210.71
KURIYAMA 45DU74 vízszívó és -ürítő tömlő, 3 hüvelyk magas belső átmérő, 65 PSI, kék/átlátszó | CR7LLV 45 DU74€434.29
KURIYAMA 45DU75 vízszívó és -ürítő tömlő, 4 hüvelyk magas belső átmérő, 55 psi, kék/átlátszó | CR7LLW 45 DU75€1,009.53
KURIYAMA 45DU76 vízszívó és -ürítő tömlő, 4 hüvelyk magas belső átmérő, 55 PSI, kék/átlátszó | CR7LLX 45 DU76€975.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KURIYAMA 45DU73 Water Suction and Discharge Hose, 3 Inch Heightose Inside Dia, 65 psi, Blue/Clear
€468.46 /Mértékegység