A Kunkle 0140-C01-ME0300 biztonsági szelep megakadályozza a túlzott nyomásnövekedést a zárt rendszerekben. Hatékony a feldolgozóiparban, az olaj- és gáziparban, a vegyiparban, az energiatermelésben és a gyógyszeriparban az üzembiztonság fenntartása érdekében. Ez a Kunkle szelep alkalmas kazánokhoz, nyomástartó edényekhez és csővezetékekhez, hogy biztosítsa a személyzet jólétét és a biztonságos környezetet.
Jellemzők:
- A Kunkle 0140-C01-ME0300 biztonsági nyomáscsökkentő szelep kompakt, és könnyedén beszerelhető szűk helyekre.
- Egy szögben csapolt PTFE üléssel rendelkezik a szoros tömítés érdekében.
- Ez a Kunkle szelep rozsdamentes acél szerkezettel rendelkezik, amely akár 300 psig nyomást is képes kezelni.
- Ezenkívül -60 és 406 ° F közötti üzemi hőmérséklet-tartománya van.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan kell meghatározni a beállított nyomást?
V. Vegye figyelembe az olyan tényezőket, mint a rendszer maximálisan megengedhető nyomása, a lehetséges nyomáscsúcsok és a biztonsági előírások a Kunkle biztonsági szelep megfelelő beállított nyomásának meghatározásához.
K. Mit jelent a biztonsági szelep lefújása?
V. A lefúvatás a szelep nyitásának beállított nyomása és az a nyomás közötti különbségre utal, amelynél a szelep újra beül vagy bezár a túlnyomás megszüntetése után.
K. Több biztonsági szelep nagyobb védelmet nyújt?
V. Ha több biztonsági szelepet telepít egymással párhuzamosan, akkor redundanciát és megbízható nyomáscsökkentést biztosít.