Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KUNKLE 0019-F12-MG00225 állítható biztonsági szelep 1-1 / 4 hüvelyk 225 Psi | AE4WPG 5NKW0

KUNKLE 0019-F12-MG00225 Állítható tehermentesítő szelep 1-1/4 hüvelyk 225 Psi

Raktáron
Tétel: AE4WPG Típus: 0019-F12-MG00225Kereszthivatkozás: 5NKW0

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€841.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható nyomáscsökkentő szelep
test anyagaBronz
LemezanyagBronz
Gyári beállítású nyomás225 psi
Bemeneti méret1.25 "
Bemeneti típusFNPT
Kimeneti méret1.25 "
Kimeneti típusMNPT
Teljes magasság8.125 "
Teljes hossz4"
nyomás tartomány1-300 psi
Tavaszi anyag316 Stainless Steel
Temp. Hatótávolság-60 foktól 406 fokig F
Teszt karNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.88
Hajó magassága (cm)24.38
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.41
HS-kód8481400000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellGyári beállítású nyomásBemeneti méretBemeneti típusKimeneti méretKimeneti típusTeljes magasságTeljes hosszÁr
KUNKLE 0019-C10-MG0050 Állítható tehermentesítő szelep 1/2 x 3/4 hüvelyk 50psi | AE4WNV 5NKU9 0019-C10-MG005050 psi1 / 2 "FNPT3 / 4 "MNPT6.125 "3"€592.07
KUNKLE 0019-C11-MG0100 Állítható tehermentesítő szelep 1/2 x 3/4 100psi | AE4WNW 5NKV0 0019-C11-MG0100100 psi1 / 2 "FNPT3 / 4 "MNPT6.125 "3"€542.76
KUNKLE 0019-C12-MG0225 Állítható tehermentesítő szelep 1/2 x 3/4 225psi | AE4WNX 5NKV1 0019-C12-MG0225225 psi1 / 2 "FNPT3 / 4 "MNPT6.125 "3"€542.76
KUNKLE 0019-D10-MG0050 Állítható biztonsági szelep 3/4 hüvelyk 50 Psi | AE4WNY 5NKV2 0019-D10-MG005050 psi3 / 4 "FNPT3 / 4 "MNPT6.125 "3"€572.08
KUNKLE 0019-D11-MG0100 állítható biztonsági szelep 3/4 hüvelyk 100 Psi | AE4WNZ 5NKV3 0019-D11-MG0100100 psi3 / 4 "FNPT3 / 4 "MNPT6.125 "3"€592.07
KUNKLE 0019-D12-MG0225 Állítható biztonsági szelep 3/4 hüvelyk 225 Psi | AE4WPA 5NKV4 0019-D12-MG0225225 psi3 / 4 "FNPT3 / 4 "MNPT6.125 "3"€562.89
KUNKLE 0019-E10-MG0050 Állítható tehermentesítő szelep 1 hüvelyk 50 psi bronz | AE4WPB 5NKV5 0019-E10-MG005050 psi1"FNPT1"MNPT7.13 "3.125 "€650.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KUNKLE 0019-F12-MG00225 Állítható tehermentesítő szelep 1-1/4 hüvelyk 225 Psi
€841.85 /Mértékegység