Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KRYTOX GPL 203 többcélú zsírcső, 8 oz., Ptfe | CE7NXN 35RU25

KRYTOX GPL 203 többcélú zsírcső, 8 oz., Ptfe

Raktáron
Tétel: CE7NXN Modell: GPL 203Kereszthivatkozás: 35RU25

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€536.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTöbbcélú zsír
AlapolajSzintetikus
osztály/évfolyamNSF H1, ISO 32 fokozat
színekfehér
Konténer mérete8 oz.
konténer típusCső
ZsírvastagítóPTFE
Max. Működési hőmérséklet140 fok. F
Mfr. SorozatGPL 203
Min. Működési hőmérséklet307 fok. F
Fajsúly1.89-1.93 75 fokon. F
Viszkozitás @ 100 ° C5 cSt
Viszkozitás @ 40 ° C30 cSt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9

Termék részletek:

    • Krytox GPL203 fluorinated synthetic grease for lubricating bearings, gears & wheels
    • PTFE based synthetic oil lubricant having Timken OK Load of 30 lb
    • NLGI Grade 2 certification for excellent thermal stability

Termékváltozatok

TermékekModellKonténer méretekonténer típusÁr
KRYTOX GPL 203 többcélú zsírpatron, 0.8 kg, Ptfe | CE7NXL 35RU29 GPL 2030.8kgPatron€1,432.14
KRYTOX GPL 203 többcélú zsírcső, 2 oz., Ptfe | CE7NXP 35RU24 GPL 2032 oz.Cső€165.93
KRYTOX GPL 203 többcélú zsíros edény, 0.5 kg, Ptfe | CE7NXR 35RU26 GPL 2030.5kgBefőttes üveg€1,069.57
KRYTOX GPL 203 többcélú zsírfecskendő, 1 oz., H1 élelmiszer minőségű, NLGI 2, PTFE sűrítő | CE7NXT 35RU23 GPL 2030.5 oz.fecskendő€78.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KRYTOX GPL 203 többcélú zsírcső, 8 oz., Ptfe
€536.95 /Mértékegység