Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KRYTOX GPL 203 többcélú zsírpatron, 0.8 kg, Ptfe | CE7NXL 35RU29

KRYTOX GPL 203 többcélú zsírpatron, 0.8 kg, Ptfe

Raktáron
Tétel: CE7NXL Modell: GPL 203Kereszthivatkozás: 35RU29
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
€1,432.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTöbbcélú zsír
AlapolajSzintetikus
osztály/évfolyamNSF H1, ISO 32 fokozat
színekfehér
Konténer mérete0.8kg
konténer típusPatron
ZsírvastagítóPTFE
Max. Működési hőmérséklet140 fok. F
Mfr. SorozatGPL 203
Min. Működési hőmérséklet307 fok. F
Fajsúly1.89-1.93 75 fokon. F
Viszkozitás @ 100 ° C5 cSt
Viszkozitás @ 40 ° C30 cSt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.08

Termék részletek:

    • Krytox GPL203 többcélú zsír vegyi és oxigénipari alkalmazásokhoz
    • PTFE alapú olajkenőanyag kompatibilis O-gyűrűs tömítésekkel, szelepekkel, műanyagokkal és elasztomerekkel
    • Az NLGI 2. fokozat tanúsítvánnyal rendelkezik a kiváló hőstabilitás és a Timken OK 30 lb terhelhetőség mellett
    • Az 1.89 és 1.93 közötti fajlagos súly alacsony párolgást és magas viszkozitást kínál

Termékváltozatok

TermékekModellKonténer méretekonténer típusÁr
KRYTOX GPL 203 többcélú zsírcső, 8 oz., Ptfe | CE7NXN 35RU25 GPL 2038 oz.Cső€536.95
KRYTOX GPL 203 többcélú zsírcső, 2 oz., Ptfe | CE7NXP 35RU24 GPL 2032 oz.Cső€165.93
KRYTOX GPL 203 többcélú zsíros edény, 0.5 kg, Ptfe | CE7NXR 35RU26 GPL 2030.5kgBefőttes üveg€1,069.57
KRYTOX GPL 203 többcélú zsírfecskendő, 1 oz., H1 élelmiszer minőségű, NLGI 2, PTFE sűrítő | CE7NXT 35RU23 GPL 2030.5 oz.fecskendő€78.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KRYTOX GPL 203 többcélú zsírpatron, 0.8 kg, Ptfe
€1,432.14 /Mértékegység