Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KRYTOX GPL 106 általános célú kenőanyag tű-orrpalack, 2 uncia. | CE7NWX 35RT88

KRYTOX GPL 106 általános célú kenőanyag tű-orrpalack, 2 oz.

Raktáron
Tétel: CE7NWX Modell: GPL 106Kereszthivatkozás: 35RT88

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€176.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKenőanyag
BázisPFPE
osztály/évfolyamNSF H1, ISO 220 fokozat
Konténer mérete2 oz.
konténer típusTű orrpalack
Max. Működési hőmérséklet-33 fok F
Mfr. SorozatGPL 106
Min. Működési hőmérséklet500 fok. F
Viszkozitás @ 100 ° C25 cSt
Viszkozitás @ 40 ° C243 cSt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0113

Termék részletek:

    • A Krytox GPL 106 általános célú kenőolaj kiváló kenést és védelmet biztosít széles hőmérséklet-tartományban
    • A PFPE alapolaj vegyszer- és sugárzásállóságot, kiszámítható viszkozitást és hosszú távú stabilitást kínál
    • Fenntartja a kenést szélsőséges hőségben, erős vegyszerekkel, nagy terhelés mellett

Termékváltozatok

TermékekModellKonténer méretekonténer típusÁr
KRYTOX GPL 106 általános célú kenőanyag vödör, 5 kg, -33 és 500 fok között. F | CE7NWU 35RT94 GPL 1065kgvödör€8,622.97
KRYTOX GPL 106 általános célú kenőanyag vödör, 1kg, Ptfe | CE7NWV 35RT93 GPL 1061kgvödör€1,601.48
KRYTOX GPL 106 általános célú kenőanyag vödör, 0.5 kg, -33 és 500 fok között. F | CE7NWW 35RT92 GPL 1060.5kgvödör€950.03
KRYTOX GPL 106 általános célú kenőanyag tű-orrpalack, 1 uncia. | CE7NWZ 35RT86 GPL 1061 Oz.Tű orrpalack€99.97
KRYTOX GPL 106 általános célú kenőanyag fecskendő, 0.5 oz. | CE7NXB 35RT84 GPL 1060.5 oz.fecskendő€75.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KRYTOX GPL 106 általános célú kenőanyag tű-orrpalack, 2 oz.
€176.81 /Mértékegység