Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KRYTOX GPL 106 általános célú kenőanyag vödör, 1kg, Ptfe | CE7NWV 35RT93

KRYTOX GPL 106 általános célú kenőanyag vödör, 1 kg, Ptfe

Raktáron
Tétel: CE7NWV Modell: GPL 106Kereszthivatkozás: 35RT93

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€1,601.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKenőanyag
BázisPFPE
osztály/évfolyamNSF H1, ISO 220 fokozat
Konténer mérete1kg
konténer típusvödör
Max. Működési hőmérséklet-33 fok F
Mfr. SorozatGPL 106
Min. Működési hőmérséklet500 fok. F
Viszkozitás @ 100 ° C25 cSt
Viszkozitás @ 40 ° C243 cSt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8

Termék részletek:

    • Krytox GPL 106 általános célú kenőolaj, ideális a nyikorgás és zörgés megszüntetésére autóipari alkalmazásokban
    • PTFE sűrítővel rendelkezik a kopásvédelem érdekében
    • PFPE alapolajjal felszerelve, amely -36 és 260 °C közötti hőmérsékletet bír.
    • Kiváló vegyszer-, hő- és oxigénállóságot biztosít

Termékváltozatok

TermékekModellKonténer méretekonténer típusÁr
KRYTOX GPL 106 általános célú kenőanyag vödör, 5 kg, -33 és 500 fok között. F | CE7NWU 35RT94 GPL 1065kgvödör€8,622.97
KRYTOX GPL 106 általános célú kenőanyag vödör, 0.5 kg, -33 és 500 fok között. F | CE7NWW 35RT92 GPL 1060.5kgvödör€950.03
KRYTOX GPL 106 általános célú kenőanyag tű-orrpalack, 2 uncia. | CE7NWX 35RT88 GPL 1062 oz.Tű orrpalack€176.81
KRYTOX GPL 106 általános célú kenőanyag tű-orrpalack, 1 uncia. | CE7NWZ 35RT86 GPL 1061 Oz.Tű orrpalack€99.97
KRYTOX GPL 106 általános célú kenőanyag fecskendő, 0.5 oz. | CE7NXB 35RT84 GPL 1060.5 oz.fecskendő€75.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KRYTOX GPL 106 általános célú kenőanyag vödör, 1 kg, Ptfe
€1,601.48 /Mértékegység