Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KRYTOX 283AB korróziógátló zsírcső, 8 oz., fehér | AH4ZBR 35RR75

KRYTOX 283AB korróziógátló zsírcső, 8 oz., fehér

Raktáron
Tétel: AH4ZBR Modell: 283ABKereszthivatkozás: 35RR75

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€869.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKorróziógátló zsír
AlapolajSzintetikus
osztály/évfolyamNSF H1, MIL PRF-27617 Type I, II, III, IV
színekfehér
Konténer mérete8 oz.
konténer típusCső
ZsírvastagítóPTFE
Max. Működési hőmérséklet450 fok. F
Mfr. Sorozat283AB
Min. Működési hőmérséklet104 fok. F
Fajsúly1.89 a 1.93
Viszkozitás @ 38 ° C86 cSt
Viszkozitás @ 99 ° C10.5 cSt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2268
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)0.03
Származási országUS

Termék részletek:

    • Krytox 283AB kenőzsír oxigénkészülékek, menetek, tömítések, O-gyűrűk, szelepek és csapágyak kenésére légi és űrhajózási alkalmazásokhoz
    • A PTFE sűrítő nagy termikus stabilitást biztosít akár 450 °F hőmérsékleten
    • Nátrium-nitritet tartalmaz a fémek kopás és korrózió elleni védelmére
    • Nem gyúlékony és kémiailag közömbös a könnyű használat érdekében illékony gázoknak és erősen reakcióképes vegyszereknek kitett környezetben
    • Megfelel a MIL-PRF-27617 szabványoknak

Termékváltozatok

TermékekModellKonténer méretekonténer típusÁr
KRYTOX 283AB korróziógátló zsírcső, 2 oz., fehér | AH4ZBQ 35RR74 283AB2 oz.Cső€248.45
KRYTOX 283AB korróziógátló zsírtartó edény, 0.5 kg, Ptfe | AH4ZBT 35RR76 283AB0.5kgBefőttes üveg€5,197.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KRYTOX 283AB korróziógátló zsírcső, 8 oz., fehér
€869.59 /Mértékegység