Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KRYTOX 240AZ Aerospace Grease Tube, 2 uncia, 1.89 g/ml | CE7NUQ 35RR45

KRYTOX 240AZ Aerospace Grease Tube, 2 uncia, 1.89 g/ml

Raktáron
Tétel: CE7NUQ Típus: 240AZKereszthivatkozás: 35RR45
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
€780.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRepülőgép-zsír
AlapolajSzintetikus
osztály/évfolyamNSF H1, MIL PRF-27617 Type I, II, III, IV
színekfehér
Konténer mérete2 oz.
konténer típusCső
Sűrűség1.89 g / ml
ZsírvastagítóPTFE
Max. Működési hőmérséklet300 fok. F
Mfr. Sorozat240AZ
Min. Működési hőmérséklet134 fok. F
Fajsúly1.89 a 1.93
Viszkozitás @ 38 ° C24.7 cSt
Viszkozitás @ 99 ° C4.2 cSt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09

Termék részletek:

    • Krytox 240AZ zsír csapágyak, perselyek, karmantyúk, vezérlőkábelek, szelepek, tömítések, tömítések és O-gyűrűk kenésére, félvezető-, autó- és repülőgépipari alkalmazásokban
    • Nem gyúlékony és kémiailag semleges robbanásveszélyes gázokra és erősen reakcióképes vegyszerekre hajlamos környezetekhez
    • Szilikonmentes PFPE összetétel az elasztomerek és műanyagok zsírkárosodás elleni védelmére és a fémek korrózió elleni védelmére
    • MIL Spec 27617 és H-1 NSF jóváhagyva

Termékváltozatok

TermékekModellKonténer méretekonténer típusÁr
KRYTOX 240AZ Aerospace zsírfecskendő, 1.89 g/ml | CE7NUM 35RR44 240AZ0.5 oz.fecskendő€214.75
KRYTOX 240AZ Aerospace Grease Jar, 1.89 g/ml | CE7NUN 35RR47 240AZ0.5kgBefőttes üveg€5,479.80
KRYTOX 240AZ Aerospace Grease Tube, 8 oz., 1.89 g/ml | CE7NUR 35RR46 240AZ8 oz.Cső€3,021.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KRYTOX 240AZ Aerospace Grease Tube, 2 uncia, 1.89 g/ml
€780.49 /Mértékegység