KRYTOX 240AB Aerospace Grease Jar | CE7NTZ 35RR31

KRYTOX 240AB Aerospace Grease Jar

Tétel: CE7NTZ Modell: 240ABKereszthivatkozás: 35RR31
€4,931.42 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRepülőgép-zsír
AlapolajSzintetikus
osztály/évfolyamNSF H1, MIL PRF-27617 Type I, II, III, IV
színekfehér
Konténer mérete0.5kg
konténer típusBefőttes üveg
ZsírvastagítóPTFE
Max. Működési hőmérséklet450 fok. F
Mfr. Sorozat240AB
Min. Működési hőmérséklet104 fok. F
Fajsúly1.89 a 1.93
Viszkozitás @ 38 ° C86 cSt
Viszkozitás @ 99 ° C10.5 cSt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35

Termék részletek:

    • Krytox 240AB zsíros edény csapágyak, tömítések, O-gyűrűk, menetek, szelepek és oxigénes berendezések kenésére tervezve repülési és repülési alkalmazásokban
    • Kémiailag semleges és nem gyúlékony tulajdonságok a biztonság és a kopásállóság érdekében a kemény vegyszerekkel és illékony gázokkal szemben
    • Kiváló teljesítmény folyamatos magas hőmérsékleten akár 300 C-ig, kiváló súrlódási tulajdonságokkal az alacsony energiafogyasztás érdekében
    • Fémekkel, elasztomerekkel, műanyagokkal, festékekkel és bevonatokkal kompatibilis
    • Megfelel a MIL PRF-27617 2. típusú szabványoknak és az NSF H1 tanúsításnak

Termékváltozatok

TermékekModellKonténer méretekonténer típusÁr
KRYTOX 240AB Aerospace Grease Tube | AH4ZAZ 35RR29 240AB2 oz.Cső€763.89
KRYTOX 240AB Aerospace zsírfecskendő | CE7NTW 35RR28 240AB0.5 oz.fecskendő€172.88
ajánlatkérés
KRYTOX 240AB Aerospace Grease Tube | CE7NTY 35RR30 240AB8 oz.Cső€2,252.11
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KRYTOX 240AB Aerospace Grease Jar
€4,931.42 /Mértékegység