Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KRUEGER OF-1.5-40 Túltöltési figyelmeztető mérő, 1.5 NPT, 40 Mélység, horganyzott acél | AJ8EUQ

KRUEGER OF-1.5-40 túltöltési figyelmeztető mérő, 1.5" NPT, 40" mélység, horganyzott acél

Raktáron
Tétel: AJ8EUQ Modell: OF-1.5-40

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€71.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTúltöltés riasztásmérő
Csatlakozás mérete1.5 "
Kapcsolat típusaNPT férfi
Mélység40 "
AnyagGalvanizált acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)15.24
Származási országUS

Termék részletek:

A Krueger OF-1.5-40 túltöltési riasztási mérő egy magas szintű vizuális jelző, amely figyelmeztet, ha a tartály majdnem megtelt.

Jellemzők:

  • A Krueger OF-1.5-40 túltöltésjelző mérőműszer egyszerű felugró mechanikai kialakítással rendelkezik, amely elősegíti az egyszerű telepítést, az optimális tartósságot és az olcsó előzetes költségeket.
  • Rozsdamentes acél persely, rudak és úszók, valamint alumínium rögzítőanyával rendelkezik a hosszú használat és a tartósság érdekében.
  • Ez az egység akkor kezdi el regisztrálni a folyadéktöltést, amikor az eléri a 40 hüvelyket a tartály tetejétől.
  • A felhasználó kényelmét szolgálja egy szivárgásérzékelő műszer és egy túltöltési figyelmeztető mérő.
  • Ennek a modellnek egy 1.5 hüvelykes NPT csatlakozódugója van, amely képes kiolvasni a szabványos tartályok méréseit.

Kompatibilis tartozékok:

  • Krueger dobriasztók: Ezek a Dalarm (közvetlen rögzítés) és Ralarm (távirányítós) egységek vizuális és hangjelzéssel jelzik a tartályszintet. Mágneses kapcsolóval rendelkeznek, amely 110 dB-es riasztást vált ki, és 9 voltos lítium akkumulátorral működnek. Ezek a modellek Riasztás módban is könnyen visszaállíthatók.
  • Krueger LED Áttekinthető tartozékok: Távoli leolvasási lehetőséget biztosítanak a mechanikus mérőműszer számára.
  • Krueger Guard Gauge: Ez a burkolat védi a mérőeszköz tetején lévő szabadon lévő műanyag alkatrészeket.
  • Krueger Glass Calibration: Védelmet nyújt a hő, a gázok és a kopás ellen, valamint segít a tűzvizsgálatokon.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan kell felszerelni a tartály túltöltésére figyelmeztető mérőt?

A.

  • Semmit sem szabad szétszedni.
  • Engedje át a mérőt a tartály szerelvényén, ahogy van.
  • Húzza meg az alumínium perselyt becsavarással.
  • Kerülje a szálak keresztezését.
  • A mérőműszer üzemkész.

K. Hogyan működik a tankriasztás jelző?

V. Az olajdob mérőműszerei érzékelőszondákat használnak a tárolóhordóban lévő víz mennyiségének megjelenítésére. Ezek a szondák továbbítják az adatokat a vezérlőpanelhez, hogy riasztást vagy jelzést indítsanak el.

K. Milyen mélyre süllyedhet ez a túltöltésre figyelmeztető mérő a folyadékban?

A. 40 hüvelyk mély.

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozás méreteMélységÁr
KRUEGER OF-2-6 Túltöltés riasztásmérő, 2 "NPT, 6" mélység, horganyzott acél | AJ8EQQ OF-2-62"6"€61.44
KRUEGER OF-2-7 Túltöltési riasztásmérő, 2 "NPT, 7" mélység, horganyzott acél | AJ8EQR OF-2-72"7"€61.44
KRUEGER OF-2-8 Túltöltés riasztásmérő, 2 "NPT, 8" mélység, horganyzott acél | AJ8EQT OF-2-82"8"€61.44
KRUEGER OF-2-9 Túltöltés riasztásmérő, 2 "NPT, 9" mélység, horganyzott acél | AJ8EQU OF-2-92"9"€61.44
KRUEGER OF-2-10 Túltöltési riasztásmérő, 2 "NPT, 10" mélység, horganyzott acél | AJ8EQV OF-2-102"10 "€61.44
KRUEGER OF-2-11 Túltöltési riasztásmérő, 2 "NPT, 11" mélység, horganyzott acél | AJ8EQW OF-2-112"11 "€61.44
KRUEGER OF-2-12 Túltöltés riasztásmérő, 2 "NPT, 12" mélység, horganyzott acél | AJ8EQX OF-2-122"12 "€61.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KRUEGER OF-1.5-40 túltöltési figyelmeztető mérő, 1.5" NPT, 40" mélység, horganyzott acél
€71.15 /Mértékegység