Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KRAFT TOOL CO. RO112-11SH téglasimító széles London 5-5/8 x 11 hüvelykes | AD4RWA 43Y543

KRAFT TOOL CO. RO112-11SH téglasimító széles London 5-5/8 x 11 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AD4RWA Modell: RO112-11SHKereszthivatkozás: 43Y543

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€115.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTégla simítóval
HandleProForm (R) puha markolat
Fogantyú Dia.1-1 / 4 In.
Fogantyúhossz6"
Hossz11 "
AnyagKovácsolt acél
MintásSzéles London
Szélesség5.62 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4275
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)43.43
Hajószélesség (cm)16.76
HS-kód8205599000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHandleÁr
KRAFT TOOL CO. RO312-11 Brick Triwel Wide London 5-5/8 x 11 In | AD4RWB 43Y544 RO312-11Bőr€137.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KRAFT TOOL CO. RO112-11SH téglasimító széles London 5-5/8 x 11 hüvelykes
€115.51 /Mértékegység