KOHLER K-2214-0 fürdőszobai mosogató, 18 5/8 hüvelyk x 12 1/4 hüvelyk, üveges Kína | CF2PQQ 493H57

KOHLER K-2214-0 fürdőszobai mosogató, 18 5/8 hüvelyk x 12 1/4 hüvelyk, üveges Kína

Raktáron
Tétel: CF2PQQ Modell: K-2214-0Kereszthivatkozás: 493H57

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€744.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosdó
Tál mélység8 1 / 8 "
Tál alakúNégyszögletes
Tál mérete18 5 / 8 "x 12 1 / 4"
színekfehér
Drain nyitás1 3 / 4 "
befejezÜvegezett üvegtest
Beltéri / kültéri használatszobai
Tálak száma1
Teljes magasság8 1 / 8 "
Teljes hossz20 7 / 8 "
Teljes szélesség14 3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.25
Származási országVáltozó

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszTál mélységTál alakúTeljes szélességTál méreteDrain nyitásCsaptelep szerelő központokbefejezÁr
KOHLER K-2660-1-0 fürdőszobai mosogató, 22 hüvelyk x 13 1/4 hüvelyk, üveges Kína | CF2PQJ 493H74 K-2660-1-023 "6 7 / 8 "Négyszögletes18 1 / 8 "22 "x 13 1 / 4"1 3 / 8 "Csak középső lyukÜvegezett üvegtest€588.79
KOHLER K-2362-1-0 fürdőszobai mosogató, 21 hüvelyk x 12 3/4 hüvelyk, üveges Kína | CF2PQK 493H69 K-2362-1-022 3 / 4 "7 11 / 16 "ovális18 7 / 8 "21 "x 12 3 / 4"1 3 / 4 "Csak középső lyukMázas€649.58
KOHLER K-5373-0 fürdőszobai mosogató, 21 7/8 hüvelyk x 15 3/8 hüvelyk, üveges Kína | CF2PQL 493H73 K-5373-022 5 / 8 "6 7 / 8 "Négyszögletes16 1 / 8 "21 7 / 8 "x 15 3 / 8"2 1 / 8 "-Üvegezett üvegtest€509.37
KOHLER K-2351-1-0 fürdőszobai mosogató, 20 3/8 hüvelyk x 11 1/2 hüvelyk, üveges Kína | CF2PQM 493H62 K-2351-1-020 11 / 16 "7 5 / 8 "Négyszögletes17 7 / 8 "20 3 / 8 "x 11 1 / 2"1 3 / 4 "Csak középső lyukÜvegezett üvegtest€276.62
KOHLER K-5403-W-0 fürdőszobai mosogató, 19 3/4 hüvelyk x 13 1/4 hüvelyk, öntöttvas | CF2PQN 493H75 K-5403-W-020 3 / 4 "6 5 / 8 "ovális14 1 / 4 "19 3 / 4 "x 13 1 / 4"2 1 / 8 "-Zománc€679.42
KOHLER K-2084-0 fürdőszobai mosogató, 18 hüvelyk x 13 hüvelyk, üveges Kína | CF2PQP 493H79 K-2084-020 "4 7 / 8 "Négyszögletes18 "18 "x 13"1 3 / 4 "Csak középső lyukMagasfényű€403.78
KOHLER K-2210-0 fürdőszobai mosogató, 17 hüvelyk x 14 hüvelyk, üveges Kína | CF2PQR 493H48 K-2210-019 1 / 4 "7 1 / 2 "ovális16 1 / 4 "17 "x 14"1 3 / 4 "-Üvegezett üvegtest€222.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KOHLER K-2214-0 fürdőszobai mosogató, 18 5/8 hüvelyk x 12 1/4 hüvelyk, üveges Kína
€744.88 /Mértékegység