Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KOHLER K-13433-CP Teljes magasság 2 5/16 hüvelyk, teljes mélység 2 3/8 hüvelyk, polírozott króm, köntös horog | CE9UEF 493J30

KOHLER K-13433-CP teljes magasság 2 5/16 hüvelyk, teljes mélység 2 3/8 hüvelyk, polírozott króm, köntös kampó

Raktáron
Tétel: CE9UEF Modell: K-13433-CPKereszthivatkozás: 493J30

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€38.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRobe Hook
Alapdia.2 5 / 16 "
befejezCsiszolt króm
AnyagPrémium fém
Teljes mélység2 3 / 8 "
Teljes magasság2 5 / 16 "
Teljes szélesség1 1 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Származási országVáltozó

Termékváltozatok

TermékekModellAlapdia.Teljes mélységTeljes magasságTeljes szélességÁr
KOHLER K-27290-CP teljes magasság 2 hüvelyk, teljes mélység 1 7/8 hüvelyk, polírozott króm, köntös horog | CE9UEE 493J29 K-27290-CP4 5 / 8 "1 7 / 8 "2"2"€39.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KOHLER K-13433-CP teljes magasság 2 5/16 hüvelyk, teljes mélység 2 3/8 hüvelyk, polírozott króm, köntös kampó
€38.83 /Mértékegység