KOCH 102-701-028 Pleated Filter, 20 x 4 Inch Size | CV4QFA 165W32

KOCH 102-701-028 Redős szűrő, 20 x 4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: CV4QFA Modell: 102-701-028Kereszthivatkozás: 165W32

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€28.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzűrő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.85
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
KOCH 102-499-016 Redős szűrő, Standard, Merv11, 16 hüvelykx20 hüvelykx2 hüvelyk | CR7KDC 166L86 102-499-016€18.08
KOCH 102-499-028 Redős szűrő, Standard, Merv11, 20 hüvelykx20 hüvelykx4 hüvelyk | CR7KDD 166M08 102-499-028€36.37
KOCH 102-499-021 Redős szűrő, Standard, Merv11, 20 hüvelykx25 hüvelykx2 hüvelyk | CR7KDE 166M14 102-499-021€23.49
KOCH 102-499-022 Redős szűrő, Standard, Merv11, 24 hüvelykx24 hüvelykes × 2 hüvelykes | CR7KDF 166M19 102-499-022€25.87
KOCH 102-700-051 Redős szűrő, Standard, Merv8, 12 hüvelykx12 hüvelykx1 hüvelyk | CR7KDG 166K84 102-700-051€12.18
KOCH 102-700-012 Redős szűrő, Standard, Merv8, 12 hüvelykx24 hüvelykx2 hüvelyk | CR7KDH 166K90 102-700-012€11.98
KOCH 102-042-003 Redős szűrő, Standard, Merv8, 12 hüvelykx25 hüvelykx2 hüvelyk | CR7KDJ 166K94 102-042-003€18.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KOCH 102-701-028 Redős szűrő, 20 x 4 hüvelykes
€28.87 /Mértékegység