Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KNIPEX 9K 00 19 01 US gyűrűs fogó készlet, belső/külső, 4 részes | AA2MTP 10U091

KNIPEX 9K 00 19 01 US gyűrűs fogókészlet, belső/külső, 4 részes

Raktáron
Tétel: AA2MTP Modell: 9K 00 19 01 USKereszthivatkozás: 10U091
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
€247.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRögzítő gyűrű fogó készlet
Bore Dia számára.1/2 - 1 "
HandleMűanyag bevonattal
Kezelje a színtPiros
Fogantyú kialakításaMűanyag bevonattal
AnyagKovácsolt króm Vandium acél
Darabszám4
Teljes hossz5.75 "
Tavaszi visszatérésNem
Tipp szöge (fok)45
Tipp Dia.0.049 "
Tipp mérete0.049 "
Tipp típusaKovácsolt króm vanádium acél
típusbelső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.75
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)10.21
Hajószélesség (cm)20.4
HS-kód8203206030
Származási országDE

Termék részletek:

    • A Knipex 9K 00 19 01 amerikai gyűrűs fogó készlet négy gyűrűs rögzítőgyűrűs fogót tartalmaz, amelyek 1/2 - 1 hüvelyk átmérőjű furatokon lévő belső gyűrűk eltávolítására szolgálnak.
    • Kovácsolt króm-vanádium acélból készült, ezek a Knipex gyűrűs fogók műanyag bevonatú fogantyúval és 45 fokos ferde hegyekkel rendelkeznek, amelyek 0.049 hüvelyk átmérőjűek.
    • A tengelyeken lévő külső gyűrűkkel való munkát igénylő alkalmazásokhoz a Knipex széles választékot kínál külső fogó.

Termékváltozatok

TermékekModellTipp típusaBore Dia számára.A tengely Dia számára.típusHandleAnyagTeljes hosszTavaszi visszatérésÁr
KNIPEX 00 19 56 gyűrűs fogó készlet belső/külső 4 részes | AA2KTF 10N809 +00 19 56 XNUMXHajlított és egyenes3/4 to 2-3/8"3/4 to 2-3/8"Belső külsőMűanyag bevonatú, külső visszatérő rugóKovácsolt króm Vandium acél7.25 "Igen€245.15
KNIPEX 00 19 57 Precíziós gyűrűs fogókészlet, Int/Ext, 4db | AA2KTG 10N810 +00 19 57 XNUMXEgyenes1/2 to 2-3/8"3/8 to 2-3/8"Belső külsőMűanyag bevonatú, külső visszatérő rugóKovácsolt króm Vandium acél5-1/2 And 7-1/4"Igen€226.10
KNIPEX 9K 00 19 02 US gyűrűs fogó készlet Int/Ext 4 részes | AA2MTQ 10U092 9K 00 19 02 USAKovácsolt króm vanádium acél-3/4 to 2-3/8"KülsőMűanyag bevonattalKovácsolt króm Vandium acél4.25 "Nem€286.12
KNIPEX 9K 00 19 51 US Rögzítőgyűrűs fogókészlet, Int/Ext, 4 db | AC9UAT 3JXP2 9K 00 19 51 USARögzített1/2 - 1 ", 3/4 - 2-3 / 8"3/8 - 1 ", 3/4 - 2-3 / 8"Belső külsőMűanyag bevonatú, rugó visszatérés külsőKróm vanádium elektromos acél5-3/4, 8, 5-3/4, 8"Igen€234.80
KNIPEX 9K 00 19 52 US Ret Ring fogó készlet, Int/Ext, 0/90 fok, 4 db | AC9UAU 3JXP3 9K 00 19 52 USARögzített1/2 - 1 "3/8 - 1 "Belső külsőMűanyag bevonatú, rugó visszatérés külsőKróm vanádium elektromos acél5-3/4, 5-3/16, 5-3/4, 5"Igen€212.46
KNIPEX 9K 00 19 53 US Rögzítőgyűrűs fogókészlet Int/Ext 4 db | AC9UAV 3JXP4 9K 00 19 53 USARögzített3/8 - 1/2 ", 3/4 - 2-3 / 8"1/8 - 3/8 ", 3/4 - 2-3 / 8"Belső külsőMűanyag bevonatú, rugó visszatérés külsőKróm vanádium elektromos acél5-3/4, 8, 5-3/4, 8"Igen€219.59
KNIPEX 9K 00 19 54 US Ret Ring fogó készlet Int/Ext 90 fok 4 db | AC9UAW 3JXP5 9K 00 19 54 USARögzített5/16 - 1/2 ", 3/4 - 2-3 / 8"1/8 - 3/8 ", 3/4 - 2-3 / 8"Belső külsőMűanyag bevonatú, rugó visszatérés külsőKróm-vanádium acél5-3/16, 6-3/4, 5, 6-3/4"Igen€240.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KNIPEX 9K 00 19 01 US gyűrűs fogókészlet, belső/külső, 4 részes
€247.53 /Mértékegység