Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KNIPEX 9K 00 19 51 US Rögzítőgyűrűs fogókészlet, Int/Ext, 4 db | AC9UAT 3JXP2

KNIPEX 9K 00 19 51 US Retaining Ring Plier Set, Int/Ext, 4 PC

Raktáron
Tétel: AC9UAT Modell: 9K 00 19 51 USKereszthivatkozás: 3JXP2
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
€234.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRögzítő gyűrű fogó készlet
ÁtalakítjaBelsőre / Külsőre
Bore Dia számára.1/2 - 1 ", 3/4 - 2-3 / 8"
A tengely Dia számára.3/8 - 1 ", 3/4 - 2-3 / 8"
HandleMűanyag bevonatú, rugó visszatérés külső
Kezelje a színtPiros
Fogantyú kialakításaMűanyag bevonattal
AnyagKróm vanádium elektromos acél
Darabszám4
Teljes hossz5-3/4, 8, 5-3/4, 8"
Tavaszi visszatérésIgen
Tipp szöge (fok)0
Tipp Dia.0.049 ", 0.070"
Tipp mérete0.049 és 0.070 "
Tipp típusaRögzített
típusBelső külső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.58
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)27.18
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8203206030
Származási országDE

Termék részletek:

    • This Knipex retaining ring plier set includes four pliers that are used to install / remove internal and external retaining rings from grooved shafts, and comes in a nylon pouch with a locking clip.
    • The DIN 5254 B and DIN 5256 D certified pliers in this set are made from chrome vanadium electric steel and have a plastic-coated handle with an inbuilt spring for reducing fatigue and excessive gripping force.
    • The retaining ring pliers have 0.049 and 0.070 inch diameter jaws and feature a fixed tip with zero degree tip angle for operation in hard-to-reach areas.

Termékváltozatok

TermékekModellTipp típusaBore Dia számára.A tengely Dia számára.típusHandleAnyagTeljes hosszTavaszi visszatérésÁr
KNIPEX 00 19 56 gyűrűs fogó készlet belső/külső 4 részes | AA2KTF 10N809 +00 19 56 XNUMXHajlított és egyenes3/4 to 2-3/8"3/4 to 2-3/8"Belső külsőMűanyag bevonatú, külső visszatérő rugóKovácsolt króm Vandium acél7.25 "Igen€245.15
KNIPEX 00 19 57 Precíziós gyűrűs fogókészlet, Int/Ext, 4db | AA2KTG 10N810 +00 19 57 XNUMXEgyenes1/2 to 2-3/8"3/8 to 2-3/8"Belső külsőMűanyag bevonatú, külső visszatérő rugóKovácsolt króm Vandium acél5-1/2 And 7-1/4"Igen€226.10
KNIPEX 9K 00 19 01 US gyűrűs fogó készlet, belső/külső, 4 részes | AA2MTP 10U091 9K 00 19 01 USAKovácsolt króm vanádium acél1/2 - 1 "-belsőMűanyag bevonattalKovácsolt króm Vandium acél5.75 "Nem€247.53
KNIPEX 9K 00 19 02 US gyűrűs fogó készlet Int/Ext 4 részes | AA2MTQ 10U092 9K 00 19 02 USAKovácsolt króm vanádium acél-3/4 to 2-3/8"KülsőMűanyag bevonattalKovácsolt króm Vandium acél4.25 "Nem€286.12
KNIPEX 9K 00 19 52 US Ret Ring fogó készlet, Int/Ext, 0/90 fok, 4 db | AC9UAU 3JXP3 9K 00 19 52 USARögzített1/2 - 1 "3/8 - 1 "Belső külsőMűanyag bevonatú, rugó visszatérés külsőKróm vanádium elektromos acél5-3/4, 5-3/16, 5-3/4, 5"Igen€212.46
KNIPEX 9K 00 19 53 US Rögzítőgyűrűs fogókészlet Int/Ext 4 db | AC9UAV 3JXP4 9K 00 19 53 USARögzített3/8 - 1/2 ", 3/4 - 2-3 / 8"1/8 - 3/8 ", 3/4 - 2-3 / 8"Belső külsőMűanyag bevonatú, rugó visszatérés külsőKróm vanádium elektromos acél5-3/4, 8, 5-3/4, 8"Igen€219.59
KNIPEX 9K 00 19 54 US Ret Ring fogó készlet Int/Ext 90 fok 4 db | AC9UAW 3JXP5 9K 00 19 54 USARögzített5/16 - 1/2 ", 3/4 - 2-3 / 8"1/8 - 3/8 ", 3/4 - 2-3 / 8"Belső külsőMűanyag bevonatú, rugó visszatérés külsőKróm-vanádium acél5-3/16, 6-3/4, 5, 6-3/4"Igen€240.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KNIPEX 9K 00 19 51 US Retaining Ring Plier Set, Int/Ext, 4 PC
€234.80 /Mértékegység