Knipex 98 04 13 | 10g256 | Anyacsavarozó T-fogantyú szigetelt 13mm 8 In | Magyarország
Hétfőtől, december 23-tól zárva vagyunk, és január 6-án, hétfőn nyitunk ki újra. Az ez idő alatt beérkezett megrendeléseket az újévben dolgozzuk fel.
Lapos szállítás

sima szállítás € 24,99 + TVA

KNIPEX 98 04 13 Anyacsavarozó T-fogantyú szigetelt 13mm 8 In | AA2FML 10G256

KNIPEX 98 04 13 Anyacsavarozó T-fogantyú szigetelt 13mm 8 In

Cikkszám: AA2FML Modell: +98 04 13 XNUMXKereszthivatkozás: 10G256
Raktáron

Szerezd meg hétfő, december 23

Átlagos szállítás 24,99 € + TVA A 24,99 kg-nál kisebb össztömegű megrendelésekre 10 € sima szállítás vonatkozik. A 10 kg-ot meghaladó rendelések esetén az alapértelmezett szállítási díjakat számítjuk fel.

€90.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAnyacsavarozó, T-fogantyú
HandleT
Kezelje a színtPiros
Fogantyú kialakításaTee
Hex méret13.0mm
Nem parkolNem
Teljes hossz8"
Sae Or MetricMetric
A szár hossza8"
Szár anyagaSzerszám acél
Szár típusaÜreges kör
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3195
Hajó magassága (cm)2.21
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)15.49
HS-kód8204200000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellHex méretTeljes hosszA szár hosszaÁr
KNIPEX 98 04 10 Anyacsavarozó T-fogantyú szigetelt 10mm 8 In | AA2FMK 10G255 +98 04 10 XNUMX10.0mm8"8"€86.89
KNIPEX 98 04 17 Anyacsavarozó T-fogantyú szigetelt 17mm 8 In | AA2FMM 10G257 +98 04 17 XNUMX17.0mm8"8"€92.48
KNIPEX 98 04 19 Anyacsavarozó T-fogantyú szigetelt 19mm 8 In | AA2FMN 10G258 +98 04 19 XNUMX19.0mm8"8"€103.79
KNIPEX 98 04 22 Anyacsavarozó T-fogantyú szigetelt 22mm 8 In | AA2FMP 10G259 +98 04 22 XNUMX22.0mm8"8"€105.81
KNIPEX 98 05 13 Anyacsavarozó T-fogantyú szigetelt 13mm 12 In | AA2FMQ 10G260 +98 05 13 XNUMX13.0mm12 "12 "€89.96
KNIPEX 98 05 17 Anyacsavarozó T-fogantyú szigetelt 17mm 12 In | AA2FMR 10G261 +98 05 17 XNUMX17.0mm12 "12 "€101.98
KNIPEX 98 05 19 Anyacsavarozó T-fogantyú szigetelt 19mm 12 In | AA2FMT 10G262 +98 05 19 XNUMX19.0mm12 "12 "€115.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KNIPEX 98 04 13 Anyacsavarozó T-fogantyú szigetelt 13mm 8 In
€90.53 /Mértékegység