Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KNIPEX 98 05 17 Anyacsavarozó T-fogantyú szigetelt 17mm 12 In | AA2FMR 10G261

KNIPEX 98 05 17 Anyacsavarozó T-fogantyú szigetelt 17mm 12 In

Raktáron
Tétel: AA2FMR Modell: 98 05 17Kereszthivatkozás: 10G261
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
€125.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAnyacsavarozó, T-fogantyú
HandleT
Kezelje a színtPiros
Fogantyú kialakításaTee
Hex méret17.0mm
Nem parkolNem
Teljes hossz12 "
SAE vagy metrikusMetric
A szár hossza12 "
Szár anyagaSzerszám acél
Szár típusaÜreges kör
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.32
Hajó magassága (cm)2.21
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)15.49
HS-kód8204200000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellHex méretTeljes hosszA szár hosszaÁr
KNIPEX 98 04 10 Anyacsavarozó T-fogantyú szigetelt 10mm 8 In | AA2FMK 10G255 +98 04 10 XNUMX10.0mm8"8"€97.26
KNIPEX 98 04 13 Anyacsavarozó T-fogantyú szigetelt 13mm 8 In | AA2FML 10G256 +98 04 13 XNUMX13.0mm8"8"€99.46
KNIPEX 98 04 17 Anyacsavarozó T-fogantyú szigetelt 17mm 8 In | AA2FMM 10G257 +98 04 17 XNUMX17.0mm8"8"€107.33
KNIPEX 98 04 19 Anyacsavarozó T-fogantyú szigetelt 19mm 8 In | AA2FMN 10G258 +98 04 19 XNUMX19.0mm8"8"€114.45
KNIPEX 98 04 22 Anyacsavarozó T-fogantyú szigetelt 22mm 8 In | AA2FMP 10G259 +98 04 22 XNUMX22.0mm8"8"€128.64
KNIPEX 98 05 13 Anyacsavarozó T-fogantyú szigetelt 13mm 12 In | AA2FMQ 10G260 +98 05 13 XNUMX13.0mm12 "12 "€107.11
KNIPEX 98 05 19 Anyacsavarozó T-fogantyú szigetelt 19mm 12 In | AA2FMT 10G262 +98 05 19 XNUMX19.0mm12 "12 "€127.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KNIPEX 98 05 17 Anyacsavarozó T-fogantyú szigetelt 17mm 12 In
€125.48 /Mértékegység