Knipex 98 01 5/8" | 10g251 | Szigetelt dobozvég csavarkulcs 5/8 hüvelyk 8 hüvelyk hosszúság | Magyarország
Hétfőtől, december 23-tól zárva vagyunk, és január 6-án, hétfőn nyitunk ki újra. Az ez idő alatt beérkezett megrendeléseket az újévben dolgozzuk fel.
Lapos szállítás

sima szállítás € 24,99 + TVA

KNIPEX 98 01 5/8 szigetelt dobozvég csavarkulcs 5/8 hüvelyk 8 hüvelyk hosszúság | AA2FMG 10G251

KNIPEX 98 01 5/8" szigetelt dobozvég csavarkulcs 5/8 hüvelyk 8 hüvelyk hosszú

Cikkszám: AA2FMG Modell: 98 01 5/8 "Kereszthivatkozás: 10G251
Raktáron

Szerezd meg hétfő, december 23

Átlagos szállítás 24,99 € + TVA A 24,99 kg-nál kisebb össztömegű megrendelésekre 10 € sima szállítás vonatkozik. A 10 kg-ot meghaladó rendelések esetén az alapértelmezett szállítási díjakat számítjuk fel.

€86.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzigetelt dobozvégi kulcs
befejezKrómozott
Fejméret5 / 8 "
AnyagVanádiumacél
Pontok száma12
Eltolthajlított
Teljes hossz8"
Sae Or MetricSAE
Méret5 / 8 "
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.144
Hajó magassága (cm)1.5
Hajó hossza (cm)16.99
Hajószélesség (cm)3.91
HS-kód8204110030
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszSae Or MetricMéretÁr
KNIPEX 98 01 07 Szigetelt dobozvég csavarkulcs 7mm 6 hüvelyk hosszúság | AA2FLL 10G229 +98 01 07 XNUMX6"Metric7mm€58.26
KNIPEX 98 01 08 Szigetelt dobozvég csavarkulcs 8mm 6-3/32 hüvelyk | AA2FLM 10G230 +98 01 08 XNUMX6 3 / 32 "Metric8€60.21
KNIPEX 98 01 09 Szigetelt dobozvég csavarkulcs 9mm 6-1/2 hüvelyk hossz | AA2FLN 10G231 +98 01 09 XNUMX6.5 "Metric9€54.57
KNIPEX 98 01 1 1/16" szigetelt dobozkulcs 1-1/16 hüvelykes 10-7/16l | AA2FLP 10G232 98 01 1 1/16 "10.437 "SAE1-1 / 16 "€108.26
KNIPEX 98 01 10 Szigetelt dobozvég csavarkulcs 10mm 6-1/4 hüvelyk | AA2FLQ 10G235 +98 01 10 XNUMX6.25 "Metric10€68.27
KNIPEX 98 01 11 Szigetelt dobozvég csavarkulcs 11mm 6-1/2 hüvelyk | AA2FLR 10G236 +98 01 11 XNUMX6.5 "Metric11€69.90
KNIPEX 98 01 11/16" szigetelt dobozvég csavarkulcs 11/16 hüvelykes 6-1/2l | AA2FLT 10G237 98 01 11/16 "6.5 "SAE11 / 16 "€96.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KNIPEX 98 01 5/8" szigetelt dobozvég csavarkulcs 5/8 hüvelyk 8 hüvelyk hosszú
€86.89 /Mértékegység