Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KNIPEX 86 03 300 SBA önracsnis fogó doboz 12 in | AB9MJL 2DYX8

KNIPEX 86 03 300 SBA önracsnis fogó doboz 12 in

Raktáron
Tétel: AB9MJL Modell: 86 03 300 SBAKereszthivatkozás: 2DYX8
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
€162.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogókulcs
Beállítás típusaPush Button
befejezNikkelezett
Fogantyú típusatompított
Állkapocs típusPárhuzamosan sima lapos állkapocs
Pofaszélesség3 / 8 "
AnyagKróm-vanádium acél
Max. Állkapocsnyitás2.375 "
Állkapcsok száma22
Teljes hossz12 "
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.76
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)2.03
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód8203206030
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellPofaszélességMax. ÁllkapocsnyitásTeljes hosszÁr
KNIPEX 86 03 250 SBA önracsnis fogódoboz 10 bemenetes csukló | AB9MJK 2DYX7 86 03 250 SBA5 / 16 "1.75 "10 "€139.59
KNIPEX 86 03 180 SBA önracsnis fogódoboz 7-1/4 in | AB9MJM 2DYX9 86 03 180 SBA5 / 16 "1.375 "7.25 "€129.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KNIPEX 86 03 300 SBA önracsnis fogó doboz 12 in
€162.21 /Mértékegység