Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KNIPEX 77 22 115 ESD átlós marók, nem ferde, kerek orrú | AH8JTK 38UT86

KNIPEX 77 22 115 ESD átlós vágófejek Nincs ferde, kerek orr

Raktáron
Tétel: AH8JTK Modell: 77 22 115 ESDKereszthivatkozás: 38UT86

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€122.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁtlós vágók
vágásNincs ferde
Vágási kapacitás / anyag1/64 "- 3/64" puha, kemény és zongoravezeték
Kezelje a színtFekete / szürke
Fogantyú típusa2-Komponens
Jaw Bend0 fok
Állkapocs hossza35 / 64 "
Pofaszélesség7 / 16 "
AnyagSzerszám acél
Orr típusaRound
Teljes hossz4.5 "
Tavaszi visszatérésIgen
Tether képesNem Tether képes
Szerszám hossza5"
FeszültségértékelésNem értékelt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)1.7
Hajó hossza (cm)12.07
Hajószélesség (cm)5.69
Származási országDE

Termék részletek:

    • Nem parkol: Nem
    • Szigetelt / szigetelt: Szigeteletlen
    • ESD Safe: Nem
    • Huzalszedő: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagvágásVágási kapacitás / anyagMax. ÁllkapocsnyitásTeljes hosszTavaszi visszatérésTether képesTipp szélességeÁr
KNIPEX 72 01 140 átlós vágó 4-1/4 hüvelykes hosszúság | AA2KTA 10N804 +72 01 140 XNUMXVanádium elektromos acél, kovácsoltFlush1/8 "puha, 5/64" közepes keménységű, 3/64 hüvelykes kemény-4.25 "NemNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)-€79.36
KNIPEX 70 01 110 átlós vágó 5 hüvelyk hosszúság | AA2MND 10T976 +70 01 110 XNUMXVanádium elektromos acél, kovácsoltBeval1/8 "puha, 3/32" közepes keménységű, 1/16 hüvelykes kemény-5"NemNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)-€49.54
KNIPEX 70 01 125 átlós vágó 5-1 / 2 hüvelyk hosszúságú AA2MNE 10T977 +70 01 125 XNUMXVanádium elektromos acél, kovácsoltBeval5/32 "puha, 3/32" közepes keménységű, 5/64 hüvelykes kemény-5.5 "NemNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)-€59.12
KNIPEX 70 01 140 átlós vágó 6-1 / 4 hüvelyk hosszúságú AA2MNF 10T978 +70 01 140 XNUMXVanádium elektromos acél, kovácsoltBeval5/32 "puha, 7/64" közepes keménységű, 5/64 hüvelykes kemény-6.25 "NemNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)-€63.53
KNIPEX 70 01 160 átlós vágó 7-1/4 hüvelyk hossz | AA2MNG 10T979 +70 01 160 XNUMXVanádium elektromos acél, kovácsoltBeval5/32 "puha, 1/8" közepes keménységű, 7/64 hüvelykes kemény-7.25 "NemNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)-€59.16
KNIPEX 70 01 180 átlós vágó 5 hüvelyk hosszúság | AA2MNH 10T980 +70 01 180 XNUMXVanádium elektromos acél, kovácsoltBeval1/8 "puha, 3/32" közepes keménységű, 1/16 hüvelykes kemény-5"NemNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)-€65.29
KNIPEX 70 02 125 átlós vágó 5-1 / 2 hüvelyk hosszúságú AA2MNJ 10T981 +70 02 125 XNUMXVanádium elektromos acél, kovácsoltBeval5/32 "puha, 3/32" közepes keménységű, 5/64 hüvelykes kemény-5.5 "NemNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)-€61.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KNIPEX 77 22 115 ESD átlós vágófejek Nincs ferde, kerek orr
€122.36 /Mértékegység