Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KNIPEX 41 24 225 reteszelő fogó 8-55/64 hüvelyk hosszúság 1-23/64 hüvelyk pofa | AH8JRE 38UT57

KNIPEX 41 24 225 reteszelő fogó 8-55/64 hüvelyk hosszúság 1-23/64 hüvelyk pofa

Raktáron
Tétel: AH8JRE Modell: 41 24 225Kereszthivatkozás: 38UT57
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
€90.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogók rögzítése
befejezNikkelezett
Fogantyú típusaSima markolat
Állkapacitás2-13 / 64 "
Állkapocs hossza1 23 / 64 "
Állkapocs stílusEgyenes állkapocs
Pofavastagság15 / 32 "
Pofaszélesség2 11 / 64 "
Hossz8 55 / 64 "
AnyagKróm vanádium elektromos acél
Tether képesNem Tether képes
DrótvágóNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.54
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)23.88
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellÁllkapocs hosszaPofaszélességHosszÁr
KNIPEX 41 34 165 reteszelő fogó 6-1/2 hüvelyk hosszúság 2-23/64 hüvelyk pofa | AH8JRF 38UT58 +41 34 165 XNUMX2 23 / 64 "1 7 / 32 "6.5 "€63.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KNIPEX 41 24 225 reteszelő fogó 8-55/64 hüvelyk hosszúság 1-23/64 hüvelyk pofa
€90.12 /Mértékegység