Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KNIPEX 41 04 300 reteszelő fogó 12 hüvelyk hosszúság 2-23/64 hüvelyk pofa | AH8JRD 38UT56

KNIPEX 41 04 300 reteszelő fogó 12 hüvelyk hosszúság 2-23/64 hüvelyk pofa

Raktáron
Tétel: AH8JRD Modell: 41 04 300Kereszthivatkozás: 38UT56

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€116.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogók rögzítése
befejezNikkelezett
Fogantyú típusaSima markolat
Állkapacitás0 "-től 2-1 / 4" -ig
Állkapocs hossza2 23 / 64 "
Állkapocs stílusKettős prizma
Pofavastagság9 / 16 "
Pofaszélesség2 39 / 64 "
Hossz12 "
AnyagKróm vanádium elektromos acél
Tether képesNem Tether képes
DrótvágóNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9231
Hajó magassága (cm)1.7
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)7.39
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁllkapacitásÁllkapocs hosszaPofaszélességHosszÁr
KNIPEX 40 04 180 fogó 7-1/4 hüvelyk hosszúság 1-31/64 hüvelyk pofa | AH8JQZ 38UT52 +40 04 180 XNUMXFogó0 "-től 1-5 / 8" -ig1 31 / 64 "1 11 / 16 "7.25 "€83.10
KNIPEX 40 04 250 fogó 10 hüvelyk hosszúság 1-51/64 hüvelyk pofa | AH8JRA 38UT53 +40 04 250 XNUMXFogó0 "-től 1-5 / 8" -ig1 51 / 64 "2.25 "10 "€82.73
KNIPEX 41 04 180 reteszelő fogó 7-1/4 hüvelyk hosszúság 1-31/64 hüvelyk pofa | AH8JRB 38UT54 +41 04 180 XNUMXFogók rögzítése0 "hogy 2"1 31 / 64 "1 11 / 16 "7.25 "€65.55
KNIPEX 41 04 250 reteszelő fogó 10 hüvelyk hosszúság 1-57/64 hüvelyk pofa | AH8JRC 38UT55 +41 04 250 XNUMXFogók rögzítése0 "-től 2-1 / 4" -ig1 57 / 64 "2.25 "10 "€67.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KNIPEX 41 04 300 reteszelő fogó 12 hüvelyk hosszúság 2-23/64 hüvelyk pofa
€116.92 /Mértékegység