Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KNIPEX 13 81 8 Szerelőfogó Műanyag mártott | AH2ZLN 30WJ81

KNIPEX 13 81 8 Szerelőfogó Műanyag mártott

Raktáron
Tétel: AH2ZLN Modell: 13 81 8Kereszthivatkozás: 30WJ81
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
€167.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcrimper
ÁllíthatóNem állítható
Kapacitás20 - 12 AWG
CutsIgen
Fogantyú típusatompított
Max. Krimpelő erőNem értékelt
Teljes hossz8"
Elsődleges alkalmazásElektromos vezeték és kábel
Helyettesítő kódEgyik sem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2586
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)21.34
Hajószélesség (cm)6.86
Származási országDE

Termék részletek:

    • Szigetelt / szigetelt: Szigeteletlen
    • Csíkok: Igen

Termékváltozatok

TermékekModellÁllíthatóKapacitásFogantyú típusaTételTeljes hosszÁr
KNIPEX 97 21 215 szigetelt krimmer 10-18 Awg 9-1 / 4 hüvelyk hosszúságú AA2MWC 10U154 +97 21 215 XNUMXKézikönyv10-18 AWG, Réz és sárgaréz csavarok vágása 2.6/3.0/3.5/4.0/5.0 mmtompítottSzigetelt Crimper9.25 "€77.82
KNIPEX 97 50 01 szigetelt krimmer 0.4-1.1 mm 6-1 / 8 hüvelyk hosszúság | AA2MWE 10U156 +97 50 01 XNUMXKézikönyv0.4 - 1.1 mmtompítottSzigetelt Crimper6.125 "€134.99
KNIPEX 97 51 10 szigetelt Crimper Rj11 / 12/45 7-1 / 2 hüvelyk hosszúságú AA2MWF 10U158 +97 51 10 XNUMXKézikönyvRJ11/12 (6 pólusú) 9.65 mm, RJ45 (8 pólusú) 11.68 mmergonomikusSzigetelt Crimper7.5 "€145.09
KNIPEX 97 51 12 szigetelt krimpelő 7.65 mm 10 hüvelyk hosszúságú AA2MWG 10U159 +97 51 12 XNUMXKézikönyvRJ10 (4 pólusú) 7.65 mm, RJ11/12 (6 pólusú) 9.65 mm, RJ45 (8 pólusú) 11.68 mmergonomikusSzigetelt Crimper10 "€495.29
KNIPEX 97 52 04 szigetelt krimmer 27-13 Awg 10 hüvelyk hosszúságú AA2MWH 10U161 +97 52 04 XNUMXKézikönyv27 - 13 AWGCsúszásgátló műanyag bevonattalSzigetelt Crimper10 "€599.77
KNIPEX 97 52 05 szigetelt krimmer 20-10 Awg 10 hüvelyk hosszúságú AA2MWJ 10U162 +97 52 05 XNUMXKézikönyv20 - 10 AWGCsúszásgátló műanyag bevonattalSzigetelt Crimper10 "€530.97
KNIPEX 97 52 06 szigetelt krimmer 20-10 Awg 10 hüvelyk hosszúságú AA2MWK 10U163 +97 52 06 XNUMXKézikönyv20 - 10 AWGCsúszásgátló műanyag bevonattalSzigetelt Crimper10 "€485.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KNIPEX 13 81 8 Szerelőfogó Műanyag mártott
€167.88 /Mértékegység