Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KMC COL1213Z1 Cushioned Clamp, 3/4 Inch Outer Dia., 3/4 Inch Width, 50Pk | AA8ZMV 1BAC1

KMC CONTROLS COL1213Z1 párnázott bilincs, 3/4 hüvelyk külső átmérő, 3/4 hüvelyk szélesség, 50 pk

Raktáron
Tétel: AA8ZMV Modell: COL1213Z1Kereszthivatkozás: 1BAC1
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
€99.60 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételfogó
Szorító Dia.3 / 4 "
Bevonó anyagEPDM gumi
színekFekete
Párna típusaEPDM
befejezMelegen horganyzott
AnyagAcél
Szerelő furat átmérője.13 / 32 "
Temp. Hatótávolság-50 - +350 F
Vastagság3 / 64 "
típusGumi párna
Szélesség3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.26
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8205700060
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KMC CONTROLS COL1213Z1 párnázott bilincs, 3/4 hüvelyk külső átmérő, 3/4 hüvelyk szélesség, 50 pk
€99.60 /csomag