Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KMC CH0809Z1 félbilincs, 1/2, hüvelyk átm., horganyzott, 50 pk | AF2DZV 6RNC2

KMC CONTROLS CH0809Z1 félbilincs, 1/2, hüvelyk átmérő, horganyzott, 50 pk

Raktáron
Tétel: AF2DZV Típus: CH0809Z1Kereszthivatkozás: 6RNC2

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€26.33 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételfogó
Szorító Dia.1 / 2 "
befejezMelegen horganyzott
AnyagAcél
Szerelő furat átmérője.9 / 32 "
Temp. Hatótávolság-65 F és +400 F között
Vastagság1 / 16 "
típusFél klip
Szélesség1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3915
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7326908588
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KMC CONTROLS CH0809Z1 félbilincs, 1/2, hüvelyk átmérő, horganyzott, 50 pk
€26.33 /csomag