Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KM SYSTEMS KM40TSS25HLSER16 Indexálható menetvágó egység fej, 124.95 mm teljes hossz, 32.00 mm min. Bore Dia | CR7GHC 287FT8

KM SYSTEMS KM40TSS25HLSER16 Indexable Thread Cutting Unit Head, 124.95 mm Overall Length, 32.00 mm Min. Bore Dia

Raktáron
Tétel: CR7GHC Model: KM40TSS25HLSER16Kereszthivatkozás: 287FT8

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€749.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFej

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4995
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
KM RENDSZEREK KM40TSS16FLSER16 Indexálható menetvágó egység fej, 104.95 mm teljes hossz, 20.00 mm min. Bore Dia | CR7GGZ 287FT5 KM40TSS16FLSER16Fej€764.68
KM SYSTEMS KM40TSS20GLSEL16 Indexálható menetvágó egység fej, 114.95 mm teljes hossz, 25.00 mm min. Bore Dia | CR7GHA 287FT6 KM40TSS20GLSEL16Fej€749.39
KM SYSTEMS KM40TSS20GLSER16 Indexálható menetvágó egység fej, 114.95 mm teljes hossz, 25.00 mm min. Bore Dia | CR7GHB 287FT7 KM40TSS20GLSER16Fej€764.68
KM SYSTEMS KM40TSS32JLSER22 Indexálható menetvágó egység fej, 134.95 mm teljes hossz, 40.00 mm min. Bore Dia | CR7GHD 287FV0 KM40TSS32JLSER22Fej€749.39
KM SYSTEMS KM40TSS32JLSER16 Indexálható menetvágó egység fej, 134.95 mm teljes hossz, 40.00 mm min. Bore Dia | CR7GHE 287FT9 KM40TSS32JLSER16Fej€749.39
KM SYSTEMS KM40TSLSER22N Indexálható menetvágó egység fej, 64.95 mm teljes hossz, 54.00 mm min. Bore Dia | CR7GHF 287FR6 KM40TSLSER22NFej€492.94
KM SYSTEMS KM40TSLSEL16N Indexálható menetvágó egység fej, 64.95 mm teljes hossz, 54.00 mm min. Bore Dia | CR7GHG 287FR4 KM40TSLSEL16NFej€642.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KM SYSTEMS KM40TSS25HLSER16 Indexable Thread Cutting Unit Head, 124.95 mm Overall Length, 32.00 mm Min. Bore Dia
€749.39 /Mértékegység