Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KLEIN TOOLS S10M mágneses anyacsavar, 3 üreges tengellyel, 5/16 hüvelykes méret | AB9HVH 2DFD2 / 32627-1

KLEIN TOOLS S10M mágneses anyacsavar, 3 üreges tengely, 5/16 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AB9HVH Típus: S10Mkereszthivatkozás: 2DFD2 / 32627-1

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€24.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneses anya meghajtó
színekBorostyán
HandleMűanyag
Kezelje a színtBorostyán
Fogantyú kialakításafodros
FogantyúMűanyag
Hex127.0 mm
Hex méret5 / 16 "
Nem parkolNem
Teljes hossz6.625 "
SAE vagy metrikusSAE
NyélÜreges
lábszárRound
A szár hossza3"
Szár anyagaUS Steel
Szár típusaÜreges kör
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8205598000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételszínekSzínkódTeljes hosszNyéllábszárA szár hosszaSzár anyagaÁr
KLEIN TOOLS S126M mágneses anyacsavarozó 6 üreges tengely, 3/8 hüvelykes méret | AB9HVK 2DFD4 / 32617-2 S126MMágneses anya meghajtóPiros-9.625 "ÜregesRound6"US Steel€28.70
KLEIN TOOLS 610-1/4M mágneses anyacsavarozó, 1/4 hüvelykes, 3-1/2 hüvelyk hosszú | AC3CHK 2RKP5 / 65135-9 610-1 / 4MMágneses anya meghajtóPirosPiros3.5 "ÜregesÜreges1.5 "Acél€23.34
KLEIN TOOLS 610-5/16M mágneses csavarhúzó, 5/16 hüvelykes, 3-1/2 hüvelyk hosszú | AC3CHL 2RKP6 / 65136-6 610-5 / 16MMágneses anya meghajtóSárgaSárga3.5 "ÜregesÜreges1.5 "Acél€23.93
KLEIN TOOLS 630-11/32M mágneses csavarhúzó, 11/32 hüvelykes, 6-3/4 hüvelyk méretű | AC3CHM 2RKP8 / 65205-9 630-11 / 32MMágneses anya meghajtóZöldZöld6.75 "ÜregesÜreges3"Acél€26.38
KLEIN TOOLS 630-3/8M mágneses anyacsavarozó, 3/8 hüvelykes, 6-3/4 hüvelyk hosszú | AC3CHN 2RKP9 / 65206-6 630-3 / 8MMágneses anya meghajtóKékKék6.75 "ÜregesÜreges3"Acél€25.98
KLEIN TOOLS 630-7/16M mágneses csavarhúzó, 7/16 hüvelykes, 7-5/16 hüvelyk méretű | AC3CHP 2RKR1 / 65207-3 630-7 / 16MMágneses anya meghajtóbarnabarna7 5 / 16 "ÜregesÜreges3"Acél€30.44
KLEIN TOOLS 630-1/2M mágneses anyacsavarozó, 1/2 hüvelykes méret, 7-5/16 hüvelykes hosszúság | AC3CHQ 2RKR2 / 65208-0 630-1 / 2MMágneses anya meghajtóPirosPiros7 5 / 16 "ÜregesÜreges3"Acél€33.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KLEIN TOOLS S10M mágneses anyacsavar, 3 üreges tengely, 5/16 hüvelykes
€24.38 /Mértékegység