Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KLEIN TOOLS D202-6 precíziós átlós vágó, 6-5/16 hüvelykes állkapocshossz | AB9HTV 2DEW2 / 72010-9

KLEIN TOOLS D202-6 precíziós átlós vágó, 6-5/16 hüvelykes pofahossz

Raktáron
Tétel: AB9HTV Modell: D202-6Kereszthivatkozás: 2DEW2 / 72010-9
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
€76.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPrecíziós átlós vágók
vágásFlush
Vágási kapacitás / anyag6 AWG / réz, puha, közepes, kemény és zongoravezeték
Kezelje a színtPiros sárga
Fogantyú típusaergonomikus
Jaw Bend0 fok
Állkapocs hossza3 / 4 "
Pofaszélesség31 / 32 "
AnyagCsepp kovácsolt speciális szerszámacél
Max. Állkapocsnyitás21 / 32 "
Nem parkolNem
Orr típusaKúpos
Teljes hossz6 5 / 16 "
Tavaszi visszatérésNem
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp szélessége13 / 32 "
Feszültségértékelés1000V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.162
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)23.88
Hajószélesség (cm)9.91
HS-kód8203206060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. ÁllkapocsnyitásvágásVágási kapacitás / anyagTeljes hosszTavaszi visszatérésTipp szélességeFeszültségértékelésKezelje a színtÁr
KLEIN TOOLS D202-6C precíziós átlós vágó, 6-1/8 hüvelyk teljes hossz, 13/16 hüvelykes állkapocs | AA2AVJ 10A991 / 72012-3 D202-6C-Flush13 / 16 "6.125 "Igen-Nem értékeltPiros€78.87
KLEIN TOOLS D2000-48-INS precíziós átlós vágó, 8 hüvelykes teljes hossz, 13/16 hüvelykes állkapocs | AB2NWV 1N075 / 72098-7 D2000-48-INS-Flush-8"Nem-1000VVilágos narancs€160.78
KLEIN TOOLS D209-4C precíziós átlós vágó, 4 hüvelykes állkapocshossz | AB9HTY 2DEW7 / 72200-4 D209-4C7 / 8 "Semi Flush6 AWG / réz, puha, közepes, kemény és zongoravezeték4"Nem15 / 32 "1000VPiros sárga€85.69
KLEIN TOOLS D210-6C precíziós átlós vágó, 6-1/8 hüvelyk teljes hossz, 13/16 hüvelykes állkapocs | AB9JFX 2DGZ4 / 72206-6 D210-6C-Semi FlushVágja műanyag vagy nyomtatott áramköri lapokat6.125 "Igen-Nem értékeltPiros€96.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KLEIN TOOLS D202-6 precíziós átlós vágó, 6-5/16 hüvelykes pofahossz
€76.94 /Mértékegység