KLEIN TOOLS D202-6C precíziós átlós vágó, 6-1/8 hüvelyk teljes hossz, 13/16 hüvelykes állkapocs | AA2AVJ 10A991 / 72012-3

KLEIN TOOLS D202-6C 72012-3 precíziós átlós vágó, 6-1/8 hüvelykes teljes hossz, 13/16 hüvelykes pofahossz

Cikkszám: AA2AVJ Modell: D202-6CKereszthivatkozás: 10A991 / 72012-3
Raktáron

Szerezd meg Kedd, lehet 27

24.638Ft /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetés

Termek-leiras:

TételPrecíziós átlós vágók
További eszközfunkciókDrótvágó
Penge anyagAcél
Profil kivágásaKipirult, Standard
Vágó hossz7 / 8 "
Esd SafeNem
JellemzőkFerde vágóélek, rövid pofák
Markolat anyagaMűanyag
Grip stílusSzabványos párna
Kezelje a színtPiros
Fogantyú stílusPisztoly markolat
Fogantyú típusatompított
SzigeteltNem
Szigetelt / szigeteletlenSzigeteletlen
Jaw Bend0 °
Állkapocs hossza0.812 "
Pofanyílás típusaTavaszi visszatérés
Pofavastagság7 / 8 "
Pofaszélesség0.688 "
AnyagKovácsolt
Max. Állkapocsnyitás7 / 8 "
Nem szikrázóNem
SzikramentesNem
Orr típusaKúpos
Teljes hossz6 1 / 8 "
Fogó anyagaAcél
Fogó termékcsoportFogó
Tavaszi visszatérésIgen
Tether képesNem Tether képes
Tether készNem
Drót sztrippelőNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)13.21
Hajó hossza (cm)27.69
Hajószélesség (cm)12.95
HS-kód8203206030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellvágásVágási kapacitás/anyagKezelje a színtFogantyú típusaTételÁllkapocs hosszaPofaszélességAnyagÁr
KLEIN TOOLS D202-6 precíziós átlós vágó, 6-5/16 hüvelykes állkapocshossz | AB9HTV 2DEW2 / 72010-9 D202-6Flush6 AWG / réz, puha, közepes, kemény és zongoravezetékPiros sárgaergonomikusPrecíziós átlós vágók3 / 4 "31 / 32 "Csepp kovácsolt speciális szerszámacél28.192€
KLEIN TOOLS D240-6 szigetelt átlós vágó, 6-1/8 hüvelykes teljes hossz | AB9HUA 2DEW9 / 72054-3 D240-6Flush5 AWG / réz, puha, kemény és zongoravezetékPiros sárgaergonomikusSzigetelt átlós vágók13 / 16 "1.125 "Csepp kovácsolt speciális szerszámacél34.921€
KLEIN TOOLS D245-5 átlós vágó, 5-1/16 hüvelykes teljes hossz, 11/16 hüvelykes pofahossz | AB9HUC 2DEX2 / 72062-8 D245-5FlushRézdrótPirostompítottÁtlós vágók11 / 16 "9 / 16 "Acél28.499€
KLEIN TOOLS D210-6C precíziós átlós vágó, 6-1/8 hüvelyk teljes hossz, 13/16 hüvelykes állkapocs | AB9JFX 2DGZ4 / 72206-6 D210-6CSemi FlushVágja műanyag vagy nyomtatott áramköri lapokatPirostompítottPrecíziós átlós vágók13 / 16 "11 / 16 "US Steel36.188€

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KLEIN TOOLS D202-6C 72012-3 precíziós átlós vágó, 6-1/8 hüvelykes teljes hossz, 13/16 hüvelykes pofahossz
24.638€ /Mértékegység