Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KLEIN TOOLS 646-11/32 anyacsavarozó, párnás markolat, 6 üreges tengely, 11/32 hüvelykes méret | AB9JFE 2DGW6 / 65033-8

KLEIN TOOLS 646-11/32 anyacsavar, párna markolat, 6 üreges tengely, 11/32 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: AB9JFE Modell: 646-11/32Kereszthivatkozás: 2DGW6 / 65033-8
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
€20.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPárna markolatú anya meghajtó
színekFekete
SzínkódZöld
HandlePárna markolat fogantyú
Kezelje a színtSárga, fekete markolattal
Fogantyú kialakításaPárna markolat
Hex11 / 32 "
Hex méret11 / 32 "
Nem parkolNem
Teljes hossz9.75 "
SAE vagy metrikusSAE
NyélÜreges
lábszárÜreges
A szár hossza6"
Szár anyagaUS Steel
Szár típusaÜreges kör
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8205598000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzínkódHandleHexHex méretTeljes hosszlábszárA szár hosszaÁr
KLEIN TOOLS 630-5/8 anyacsavarozó, párnás markolat, 4 üreges tengely, 5/8 hüvelykes méret | AB9JAG 2DFZ7 / 65009-3 630-5/8-Párna markolat127.0 mm5 / 8 "9.375 "Round4"€32.86
KLEIN TOOLS 630-9/16 anyacsavarozó, párnás markolat, 4 üreges tengely, 9/16 hüvelykes méret | AB9JFD 2DGW5 / 65008-6 630-9/16narancsPárna markolat fogantyú9 / 16 "9 / 16 "9.375 "Üreges4"€29.32
KLEIN TOOLS 646-3/16 anyacsavarozó, párnás markolat, 6 üreges tengely, 3/16 hüvelykes méret | AB9JFF 2DGW7 / 65030-7 646-3/16FeketePárna markolat fogantyú3 / 16 "3 / 16 "9.75 "Üreges6"€18.61
KLEIN TOOLS 646-9/16 anyacsavarozó, párnás markolat, 6 üreges tengely, 9/16 hüvelykes méret | AB9JFG 2DGW8 / 65037-6 646-9/16narancsPárna markolat fogantyú9 / 16 "9 / 16 "11.375 "Üreges6"€34.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KLEIN TOOLS 646-11/32 anyacsavar, párna markolat, 6 üreges tengely, 11/32 hüvelykes méret
€20.57 /Mértékegység