Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KLEIN TOOLS 512419 Kesztyűs táska, 19 x 8 x 2-3/4 - 5-1/2 hüvelykes méret | AC6VRH 36L247

KLEIN TOOLS 512419 Kesztyűs táska, 19 x 8 x 2-3/4 - 5-1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC6VRH Típus: 512419Kereszthivatkozás: 36L247
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
€73.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKesztyűs táska
AlapanyagVászon
Záró típusSnap
színekTermészetes
Mélység8"
Magasság2 3/4 - 5 1/2 "
Anyag# 8 vászon
Belső zsebek száma0
Külső zsebek száma0
Darabszám1
Zsebek száma1
Teljes mélység8"
Teljes magasság2 3/4 - 5 1/2 "
Teljes szélesség19 "
Tipikus táska- vagy poggyászfelhordásÁltalános rendeltetésű
Szélesség19 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)3.18
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód4202920805
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságAnyagTeljes magasságTeljes szélességSzélességÁr
KLEIN TOOLS 5121-19 kesztyűtáska, 8 x 8 x 19 hüvelyk, 1 zsebes | AB9JEG 2DGT7 / 55317-2 5121-1919 "# 4 vászon19 "8"8"€76.99
KLEIN TOOLS 512417 Kesztyűs táska, 17 x 8 x 2-3/4 - 5-1/2 hüvelykes méret | AC6VQY 36L238 5124172 3/4 - 5 1/2 "# 8 vászon2 3/4 - 5 1/2 "17 "17 "€72.18
KLEIN TOOLS 512415 kesztyűs táska, 15 x 8 x 2-3/4 - 5-1/2 hüvelykes méret | AC6VRE 36L244 5124152 3/4 - 5 1/2 "# 8 vászon2 3/4 - 5 1/2 "15 "15 "€70.29
KLEIN TOOLS 512115 kesztyűs táska, 15 x 8 x 2-3/4 - 5-1/2 hüvelykes méret | AC6VTB 36L266 5121152 3/4 - 5 1/2 "# 4 vászon2 3/4 - 5 1/2 "15 "15 "€71.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KLEIN TOOLS 512419 Kesztyűs táska, 19 x 8 x 2-3/4 - 5-1/2 hüvelyk
€73.47 /Mértékegység