Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KLEIN TOOLS 5115 szerszámtáska, 6-1/2 x 15 x 7 hüvelyk méret | AC6VQR 36L231 / 55315-8

KLEIN TOOLS 5115 szerszámtáska, 6-1/2 x 15 x 7 hüvelyk méretű

Raktáron
Tétel: AC6VQR Típus: 5115Kereszthivatkozás: 36L231 / 55315-8
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
€295.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerszámjegyzék
AlapanyagBőr
Záró típusNyitott felső
színekbarna
Mélység6.5 "
Magasság7"
AnyagBőr
Belső zsebek száma0
Külső zsebek száma0
Darabszám1
Zsebek száma1
Teljes mélység6.5 "
Teljes magasság7"
Teljes szélesség15 "
Tipikus táska- vagy poggyászfelhordásÁltalános rendeltetésű
Szélesség15 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0125
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)26.67
HS-kód4202910090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes mélységAlapanyagszínekTeljes magasságTeljes szélességTételAnyagBelső zsebek számaÁr
KLEIN TOOLS 5541610-14 Szerszámtartó, 42 zseb, 10-1/4 x 10 x 12-1/4 hüvelyk Méret | AH4QZW 35HU77 / 55463-6 5541610-1410 "PoliészterFekete / Narancs12.25 "10.25 "Szerszámjegyzék1680D ballisztikus poliészter20€221.22
KLEIN TOOLS 554158-14 Szerszámtartó, ballisztikus nylon, fekete, 11 külső zseb, 9 belső zseb | CR7EZB 35HU76 554158-14-----Szerszámjegyzék--€151.10
KLEIN TOOLS 55419SP-14 szerszámtartó, ballisztikus nylon, fekete, 4 külső zseb, 10 belső zseb | CR7EZC 35HU80 55419SP-14-----Szerszámjegyzék--€144.04
KLEIN TOOLS 5416TFR szerszámtáska, vászon, fekete, 2 külső zseb, 1 belső zseb, 10 hüvelykes teljes szélesség | CR7EZD 58UT05 5416TFR-----szerszám táska--€48.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KLEIN TOOLS 5115 szerszámtáska, 6-1/2 x 15 x 7 hüvelyk méretű
€295.51 /Mértékegység