Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KISSLER & CO AB83-X020 levegőztető 15/16in.-27 2.2 Gpm levegőztetett | AG2PRH 31XJ74

KISSLER & CO AB83-X020 levegőztető 15/16 in.-27 2.2 Gpm levegőztetett

Raktáron
Tétel: AG2PRH Modell: AB83-X020Kereszthivatkozás: 31XJ74

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€3.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételaerator
TeljesítésAB1953
befejezkróm
Áramlási sebesség2.2 gpm
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésAz UL környezet igényeinek érvényesítése
FolyamLevegős
Menetméret15 / 16 "-27
típusRendszeres férfi szál

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0113
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8481805060

Termékváltozatok

TermékekModellÁramlási sebességZöld tanúsítás vagy egyéb elismerésMenetmérettípusÁr
KISSLER & CO AB83-1000 levegőztető 15/16 hüvelyk -27 x 55/64 hüvelyk. -27 | AG2PRF 31XJ72 AB83-10001.5 gpmA WaterSense jóváhagyva15/16"-27 x 55/64"-27Watersaver kettős szál€3.40
KISSLER & CO AB83-X010 levegőztető 2.2 Gpm levegőztetett króm | AG2PRG 31XJ73 AB83-X0102.2 gpmAz UL környezet igényeinek érvényesítése15/16"-27 x 55/64"-27Rendszeres kettős szál€3.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KISSLER & CO AB83-X020 levegőztető 15/16 in.-27 2.2 Gpm levegőztetett
€3.56 /Mértékegység