Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KISSLER & CO 82-0018 Nem OEM terelő kád kifolyó öntött cink | AA6TCN 14U346

KISSLER & CO 82-0018 Nem OEM terelő kád kifolyó öntött horgany

Raktáron
Tétel: AA6TCN Modell: 82-0018Kereszthivatkozás: 14U346

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€19.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDiverter kád kifolyó
csatlakozás1 / 2 "
befejezkróm
AnyagCink Die Cast
Méret5.375 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2925
Hajó magassága (cm)14.22
Hajó hossza (cm)7.11
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód8481805060
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagÁr
KISSLER & CO 82-0021 Diverter kád kifolyó Króm | AH8XCB 39AP75 82-0021Öntött acél€14.90
KISSLER & CO 82-0015 Diverter kád kifolyó öntött acél | AH8XCG 39AP80 82-0015Öntött acél€10.53
KISSLER & CO 82-0012 Diverter kád kifolyó sárgaréz | AH8XCH 39AP81 82-0012Sárgaréz€69.62
KISSLER & CO 82-0010 Diverter kád kifolyó műanyag | AH8XCJ 39AP82 82-0010Műanyag€11.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KISSLER & CO 82-0018 Nem OEM terelő kád kifolyó öntött horgany
€19.76 /Mértékegység