Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KIPP K0274.1A1X10 szárnyfogantyú gomb 10-32 külső 0.39 1.34 Ng | AC9HDR 3GJW3

KIPP K0274.1A1X10 szárnyas markolat gomb 10-32 külső 0.39 1.34 Ng

Raktáron
Tétel: AC9HDR Típus: K0274.1A1X10Kereszthivatkozás: 3GJW3

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€5.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételWing Grip gomb
befejezMatte
Gomb típusaNovo Grip
AnyagHőre lágyuló
Teljes magasság1.34
Csavar hossza0.39 "
Menetméret10-32
típusKülső szál
Szélesség1.97

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)3.3
Hajószélesség (cm)0.51
HS-kód3926902500
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságCsavar hosszatípusÁr
KIPP K0274.01A1X10 szárnyfogantyú gomb 10-32 külső rozsdamentes acél 0.39 1.34 Ng | AC9GVU 3GHN7 K0274.01A1X101.340.39 "Külső menet, rozsdamentes acél€7.99
KIPP K0274.1A1 szárnyas markolat gomb 10-32 belső 0.94 Ng | AC9HDQ 3GJW2 K0274.1A10.94-Belső szál€5.34
KIPP K0274.1A1X20 szárnyfogantyú gomb 10-32 külső 0.78 1.74 Ng | AC9HDT 3GJW4 K0274.1A1X201.740.78 "Külső szál€5.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KIPP K0274.1A1X10 szárnyas markolat gomb 10-32 külső 0.39 1.34 Ng
€5.60 /Mértékegység