Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KIPP K0270.5A687X40 Állítható fogantyúk 1.57 5/8-11 Kék | AE9HTY 6JVE5

KIPP K0270.5A687X40 állítható fogantyúk 1.57 5/8-11 kék

Raktáron
Tétel: AE9HTY Típus: K0270.5A687X40Kereszthivatkozás: 6JVE5

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€76.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható fogantyúk
színekKék
alkatrészekRozsdamentes acél
befejezMatte
Magasság4.45 "
AnyagHőre lágyuló
Teljes hossz4.96 "
Csavar hossza1.57 "
StílusNovo Grip
Menetméret5 / 8-11
típusKülső menet, rozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.207
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód3926902500
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMagasságCsavar hosszaÁr
KIPP K0270.5A616X30 Állítható fogantyúk 1.18 5/8-11 Sárga | AE9HTE 6JVC8 K0270.5A616X30Sárga4.06 "1.18 "€64.58
KIPP K0270.5A616X40 Állítható fogantyúk 1.57 5/8-11 Sárga | AE9HTF 6JVC9 K0270.5A616X40Sárga4.45 "1.57 "€67.13
KIPP K0270.5A616X50 Állítható fogantyúk 1.99 5/8-11 Sárga | AE9HTG 6JVD0 K0270.5A616X50Sárga4.84 "1.99 "€76.59
KIPP K0270.5A62X30 Állítható fogantyúk 1.18 5/8-11 Narancs | AE9HTJ 6JVD2 K0270.5A62X30narancs4.06 "1.18 "€64.58
KIPP K0270.5A62X40 Állítható fogantyúk 1.57 5/8-11 Narancs | AE9HTK 6JVD3 K0270.5A62X40narancs4.45 "1.57 "€67.89
KIPP K0270.5A62X50 Állítható fogantyúk 1.99 5/8-11 Narancs | AE9HTL 6JVD4 K0270.5A62X50narancs4.84 "1.99 "€76.59
KIPP K0270.5A684X30 Állítható fogantyúk 1.18 5/8-11 Piros | AE9HTN 6JVD6 K0270.5A684X30Piros4.06 "1.18 "€65.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KIPP K0270.5A687X40 állítható fogantyúk 1.57 5/8-11 kék
€76.59 /Mértékegység