Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KIPP K0270.2102X20 Állítható fogantyúk 0.78 M10 Narancs | AE9DAR 6HTF0

KIPP K0270.2102X20 állítható fogantyúk 0.78 M10 narancs

Raktáron
Tétel: AE9DAR Típus: K0270.2102X20Kereszthivatkozás: 6HTF0

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€33.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható fogantyúk
színeknarancs
alkatrészekRozsdamentes acél
befejezMatte
Magasság2.42 "
AnyagHőre lágyuló
Teljes hossz2.93 "
Csavar hossza0.78 "
StílusNovo Grip
MenetméretM10
típusKülső menet, rozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0405
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód3926902500
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModelltípusszínekMagasságTételAnyagTeljes hosszCsavar hosszaMenetméretÁr
KIPP K0270.2081 Állítható fogantyú M8 belső rozsdamentes acél 2.93 Modern kivitel Ng | AC8RPW 3DEN2 K0270.2081Belső menet, rozsdamentes acélFekete1.79 "Állítható fogantyúMűanyag2.93 "-M8€29.32
KIPP K0270.3081 Állítható fogantyú M8 Belső rozsdamentes acél 3.58 Modern design Ng | AC8RPZ 3DEN5 K0270.3081Belső menet, rozsdamentes acélFekete2.26 "Állítható fogantyúMűanyag3.58 "-M8€36.86
KIPP K0270.3101 Állítható fogantyú M10 Belső rozsdamentes acél 3.58 Modern kivitel Ng | AC8RQA 3DEN6 K0270.3101Belső menet, rozsdamentes acélFekete2.26 "Állítható fogantyúMűanyag3.58 "-M10€37.85
KIPP K0270.4101 Állítható fogantyú M10 Belső rozsdamentes acél 4.29 Modern kivitel Ng | AC8RQD 3DEN9 K0270.4101Belső menet, rozsdamentes acélFekete2.64 "Állítható fogantyúMűanyag4.29 "-M10€54.37
KIPP K0270.2081X15 Állítható fogantyú M8 külső rozsdamentes acél 0.59 2.93 Modern kivitel Ng | AC8TCT 3DGC5 K0270.2081X15Külső menet, rozsdamentes acélFekete2.22 "Állítható fogantyúMűanyag2.93 "0.59 "M8€33.55
KIPP K0270.2081X20 állítható fogantyú M8 külső rozsdamentes acél 0.78 2.93 Modern kivitel Ng | AC8TCV 3DGC7 K0270.2081X20Külső menet, rozsdamentes acélFekete2.42 "Állítható fogantyúMűanyag2.93 "0.78 "M8€33.55
KIPP K0270.2081X25 Állítható fogantyú M8 külső rozsdamentes acél 0.99 2.93 Modern kivitel Ng | AC9GVW 3GHN9 K0270.2081X25Külső menet, rozsdamentes acélFekete2.62 "Állítható fogantyúMűanyag2.93 "0.99 "M8€33.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KIPP K0270.2102X20 állítható fogantyúk 0.78 M10 narancs
€33.55 /Mértékegység