Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KIPP K0270.2062X60 Állítható fogantyúk 2.36 M6 Narancs | AE9QYB 6LNH2

KIPP K0270.2062X60 állítható fogantyúk 2.36 M6 narancs

Raktáron
Tétel: AE9QYB Típus: K0270.2062X60Kereszthivatkozás: 6LNH2

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€35.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható fogantyúk
színeknarancs
alkatrészekRozsdamentes acél
befejezMatte
Magasság4"
AnyagHőre lágyuló
Teljes hossz2.93 "
Csavar hossza2.36 "
StílusNovo Grip
MenetméretM6
típusKülső menet, rozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0405
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód3926902500
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMagasságTételAnyagTeljes hosszCsavar hosszatípusÁr
KIPP K0270.1061 Állítható fogantyú M6 belső rozsdamentes acél 1.85 Modern Design Ng | AC8RPQ 3DEL6 K0270.1061Fekete1.28 "Állítható fogantyúMűanyag1.85 "-Belső menet, rozsdamentes acél€26.05
KIPP K0270.2061 Állítható fogantyú M6 belső rozsdamentes acél 2.93 Modern Design Ng | AC8RPV 3DEN1 K0270.2061Fekete1.79 "Állítható fogantyúMűanyag2.93 "-Belső menet, rozsdamentes acél€30.76
KIPP K0270.1061X10 állítható fogantyú M6 külső rozsdamentes acél 0.39 1.85 Modern design Ng | AC8TAT 3DFV4 K0270.1061X10Fekete1.57 "Állítható fogantyúMűanyag1.85 "0.39 "Külső menet, rozsdamentes acél€27.95
KIPP K0270.1061X15 állítható fogantyú M6 külső rozsdamentes acél 0.59 1.85 Modern design Ng | AC8TAV 3DFV6 K0270.1061X15Fekete1.77 "Állítható fogantyúMűanyag1.85 "0.59 "Külső menet, rozsdamentes acél€27.95
KIPP K0270.1061X20 állítható fogantyú M6 külső rozsdamentes acél 0.78 1.85 Modern design Ng | AC8TAX 3DFV8 K0270.1061X20Fekete1.99 "Állítható fogantyúMűanyag1.85 "0.78 "Külső menet, rozsdamentes acél€27.95
KIPP K0270.1061X25 állítható fogantyú M6 külső rozsdamentes acél 0.99 1.85 Modern design Ng | AC8TAZ 3DFW1 K0270.1061X25Fekete2.16 "Állítható fogantyúMűanyag1.85 "0.99 "Külső menet, rozsdamentes acél€27.95
KIPP K0270.1061X30 Állítható fogantyú M6 Külső rozsdamentes acél 1.18 1.85 Modern design Ng | AC8TBB 3DFW3 K0270.1061X30Fekete2.36 "Állítható fogantyúMűanyag1.85 "1.18 "Külső menet, rozsdamentes acél€27.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KIPP K0270.2062X60 állítható fogantyúk 2.36 M6 narancs
€35.78 /Mértékegység