Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KIPP K0269.5121X60 Állítható fogantyú M12 Külső 2.36 4.96 Modern design Ng | AC8RZR 3DFR7

KIPP K0269.5121X60 Állítható fogantyú M12 külső 2.36 4.96 Modern design Ng

Raktáron
Tétel: AC8RZR Típus: K0269.5121X60Kereszthivatkozás: 3DFR7

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€36.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható fogantyú
színekFekete
befejezMatte
Magasság5.24 "
Gomb típusamodern design
AnyagMűanyag
Teljes hossz4.96 "
Csavar hossza2.36 "
StílusNovo Grip
MenetméretM12
típusKülső szál

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód3926902500
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMagasságTételAnyagTeljes hosszCsavar hosszatípusÁr
KIPP K0269.4121 Állítható fogantyú M12 Belső 4.29 Modern design Ng | AC8RPG 3DEK7 K0269.4121Fekete2.64 "Állítható fogantyúMűanyag4.29 "-Belső szál€25.26
KIPP K0269.5121 Állítható fogantyú M12 Belső 4.96 Modern design Ng | AC8RPK 3DEL1 K0269.5121Fekete3.11 "Állítható fogantyúMűanyag4.96 "-Belső szál€30.60
KIPP K0269.4121X20 Állítható fogantyú M12 Külső 0.78 4.29 Modern design Ng | AC8RYD 3DFK8 K0269.4121X20Fekete3.19 "Állítható fogantyúMűanyag4.29 "0.78 "Külső szál€27.95
KIPP K0269.4121X25 Állítható fogantyú M12 Külső 0.99 4.29 Modern design Ng | AC8RYE 3DFK9 K0269.4121X25Fekete3.37 "Állítható fogantyúMűanyag4.29 "0.99 "Külső szál€27.95
KIPP K0269.4121X30 Állítható fogantyú M12 Külső 1.18 4.29 Modern design Ng | AC8RYF 3DFL1 K0269.4121X30Fekete3.58 "Állítható fogantyúMűanyag4.29 "1.18 "Külső szál€27.95
KIPP K0269.4121X35 Állítható fogantyú M12 Külső 1.38 4.29 Modern design Ng | AC8RYG 3DFL2 K0269.4121X35Fekete3.78 "Állítható fogantyúMűanyag4.29 "1.38 "Külső szál€29.74
KIPP K0269.4121X40 Állítható fogantyú M12 Külső 1.57 4.29 Modern design Ng | AC8RYH 3DFL3 K0269.4121X40Fekete3.98 "Állítható fogantyúMűanyag4.29 "1.57 "Külső szál€29.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KIPP K0269.5121X60 Állítható fogantyú M12 külső 2.36 4.96 Modern design Ng
€36.18 /Mértékegység