Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KIPP K0269.31084X15 Állítható fogantyúk 0.59 M10 Piros | AE9GYU 6JTG5

KIPP K0269.31084X15 Állítható fogantyúk 0.59 M10 Piros

Raktáron
Tétel: AE9GYU Típus: K0269.31084X15Kereszthivatkozás: 6JTG5

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€22.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható fogantyúk
színekPiros
alkatrészekAcél
befejezMatte
Magasság2.7 "
AnyagHőre lágyuló
Teljes hossz3.58 "
Csavar hossza0.59 "
StílusNovo Grip
MenetméretM10
típusKülső szál

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód3926902500
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModelltípusszínekMagasságTételAnyagTeljes hosszCsavar hosszaMenetméretÁr
KIPP K0269.30886X25 Állítható fogantyú zöld 8 x 25 | AA7JWG 16A773 K0269.30886X25Külső szálZöld3.09 "Állítható fogantyúMűanyag3.58 "0.99 "M8€22.02
KIPP K0269.4101X70 Állítható fogantyú fekete 10 x 70 | AA7JWH 16A774 K0269.4101X70Külső szálFekete5.15 "Állítható fogantyúMűanyag4.29 "2.15 "M10€31.81
KIPP K0269.1A01 Állítható fogantyú 10-24 Belső 1.85 Modern Design Ng | AC8RNT 3DEJ3 K0269.1A01Belső szálFekete1.28 "Állítható fogantyúMűanyag1.85 "-10-24€13.82
KIPP K0269.2081 Állítható fogantyú M8 belső 2.93 Modern design Ng | AC8RNY 3DEJ8 K0269.2081Belső szálFekete1.79 "Állítható fogantyúMűanyag2.93 "-M8€16.41
KIPP K0269.3081 Állítható fogantyú M8 belső 3.58 Modern design Ng | AC8RPB 3DEK2 K0269.3081Belső szálFekete2.26 "Állítható fogantyúMűanyag3.58 "-M8€19.82
KIPP K0269.3101 Állítható fogantyú M10 Belső 3.58 Modern Design Ng | AC8RPC 3DEK3 K0269.3101Belső szálFekete2.26 "Állítható fogantyúMűanyag3.58 "-M10€20.22
KIPP K0269.4101 Állítható fogantyú M10 Belső 4.29 Modern design Ng | AC8RPF 3DEK6 K0269.4101Belső szálFekete2.64 "Állítható fogantyúMűanyag4.29 "-M10€25.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KIPP K0269.31084X15 Állítható fogantyúk 0.59 M10 Piros
€22.02 /Mértékegység