Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KIPP K0247.208X40 gömbgomb külső 1.57 2.6 M8 1.02 | AC9GDB 3GFL6

KIPP K0247.208X40 recézett gomb külső 1.57 2.6 M8 1.02

Raktáron
Tétel: AC9GDB Típus: K0247.208X40Kereszthivatkozás: 3GFL6
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
€7.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRecézett gomb
alkatrészekAcél
Átmérő1.02 "
befejezMatt fekete
Gomb típusaNovo Grip
AnyagHőre lágyuló
Teljes hossz2.6 "
Csavar hossza1.57 "
MenetméretM8
típusKülső szál

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód3926902500
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellalkatrészekTeljes hosszCsavar hosszatípusÁr
KIPP K0247.0208 Ráncos gomb belső rozsdamentes acél 1.02 M8 1.02 | AC8QZB 3DCK7 K0247.0208Rozsdamentes acél1.02 "-Belső szál€8.81
KIPP K0247.0208X20 recés gomb külső rozsdamentes acél 0.78 1.81 M8 1.02 | AC8QZC 3DCK8 K0247.0208X20Rozsdamentes acél1.81 "0.78 "Külső szál€10.68
KIPP K0247.0208X30 gömbgomb külső rozsdamentes acél 1.18 2.2 M8 1.02 | AC8QZD 3DCL1 K0247.0208X30Rozsdamentes acél2.2 "1.18 "Külső szál€10.22
KIPP K0247.208X20 gömbgomb külső 0.78 1.81 M8 1.02 | AC9GCZ 3GFL3 K0247.208X20Acél1.81 "0.78 "Külső szál€6.86
KIPP K0247.208X25 gömbgomb külső 0.99 2.01 M8 1.02 | AC9GDA 3GFL4 K0247.208X25Acél2.01 "0.99 "Külső szál€6.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KIPP K0247.208X40 recézett gomb külső 1.57 2.6 M8 1.02
€7.43 /Mértékegység