Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KIPP K0155.4081X30 Star Grip gomb M8 Külső 1.18 2.16 1.57 L | AC9GWP 3GHR9

KIPP K0155.4081X30 Star Grip Knob M8 külső 1.18 2.16 1.57 L

Raktáron
Tétel: AC9GWP Típus: K0155.4081X30Kereszthivatkozás: 3GHR9

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€6.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsillag markolat gomb
Átmérő1.57 "
befejezMatt fekete
Gomb típusaCsillag markolat
AnyagHőre lágyuló
Teljes hossz2.16 "
Csavar hossza1.18 "
StílusL
MenetméretM8
típusKülső szál

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód3926902500
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőTeljes hosszCsavar hosszaStílustípusÁr
KIPP K0155.208 Csillag markolat gomb M8 belső 0.98 1.57 K | AC8RZX 3DFT3 K0155.2081.57 "0.98 "-KBelső szál€5.43
KIPP K0155.4081X15 Csillagfogantyú M8 Külső 0.59 1.57 1.57 L | AC9GWH 3GHR3 K0155.4081X151.57 "1.57 "0.59 "LKülső szál€6.18
KIPP K0155.4081X20 Csillagfogantyú M8 Külső 0.78 1.77 1.57 L | AC9GWK 3GHR5 K0155.4081X201.57 "1.77 "0.78 "LKülső szál€6.40
KIPP K0155.4081X25 Star Grip gomb M8 Külső 0.99 1.99 1.57 L | AC9GWM 3GHR7 K0155.4081X251.57 "1.99 "0.99 "LKülső szál€5.94
KIPP K0155.4081X35 Star Grip gomb M8 Külső 1.38 2.36 1.57 L | AC9GWR 3GHT2 K0155.4081X351.57 "2.36 "1.38 "LKülső szál€7.33
KIPP K0155.4081X40 Star Grip gomb M8 Külső 1.57 2.56 1.57 L | AC9GWU 3GHT4 K0155.4081X401.57 "2.56 "1.57 "LKülső szál€6.55
KIPP K0155.4081X45 Star Grip gomb M8 Külső 1.77 2.75 1.57 L | AC9GWW 3GHT6 K0155.4081X451.57 "2.75 "1.77 "LKülső szál€6.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KIPP K0155.4081X30 Star Grip Knob M8 külső 1.18 2.16 1.57 L
€6.51 /Mértékegység