Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KIPP K0146.4040A32 Rozsdamentes acél gomb 5/16-18 Természetes polírozott | AE9GTT 6JRT7

KIPP K0146.4040A32 Rozsdamentes acél gomb 5/16-18 natúr polírozott

Raktáron
Tétel: AE9GTT Modell: K0146.4040A32Kereszthivatkozás: 6JRT7

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€39.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRozsdamentes acél gomb
színekTermészetes polírozott
Átmérő1.57 "
befejezCsiszolt
Gomb típusaPalm fogás
Teljes magasság0.99
Stílusstílus D
Menetméret5 / 16-18
típusstílus D

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.054
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7326908588
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellStílustípusÁr
KIPP K0146.2040CN2 rozsdamentes acél gomb 5/16-18 természetes polírozott | AE9GTA 6JRR1 K0146.2040CN2Stílus BStílus B€30.23
KIPP K0146.3040CN2 rozsdamentes acél gomb 5/16-18 természetes polírozott | AE9GTJ 6JRR9 K0146.3040CN2stílus Cstílus C€32.22
KIPP K0146.5040A32 Rozsdamentes acél gomb 5/16-18 Természetes polírozott | AE9GUB 6JRU5 K0146.5040A32stílus Estílus E€37.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KIPP K0146.4040A32 Rozsdamentes acél gomb 5/16-18 natúr polírozott
€39.01 /Mértékegység