Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KIPP K0124.308X25 Rozsdamentes acél állítható fogantyú M8 Külső 0.99 3.58 3.13 | AC8TFC 3DGY2

KIPP K0124.308X25 rozsdamentes acél állítható fogantyú M8 külső 0.99 3.58 3.13

Raktáron
Tétel: AC8TFC Típus: K0124.308X25Kereszthivatkozás: 3DGY2

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€149.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSS állítható fogantyú
befejezMatte
Magasság3.13 "
Gomb típusaÁllítható fogantyú
AnyagRozsdamentes acél
Teljes hossz3.58 "
Csavar hossza0.99 "
MenetméretM8
típusKülső szál

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.162
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7326908588
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságTeljes hosszCsavar hosszatípusÁr
KIPP K0124.208X15 Rozsdamentes acél állítható fogantyú M8 Külső 0.59 2.93 2.26 | AC8TDQ 3DGU4 K0124.208X152.26 "2.93 "0.59 "Külső szál€114.64
KIPP K0124.208X20 Rozsdamentes acél állítható fogantyú M8 Külső 0.78 2.93 2.46 | AC8TDR 3DGU5 K0124.208X202.46 "2.93 "0.78 "Külső szál€113.57
KIPP K0124.208X25 Rozsdamentes acél állítható fogantyú M8 Külső 0.99 2.93 2.66 | AC8TDT 3DGU6 K0124.208X252.66 "2.93 "0.99 "Külső szál€114.95
KIPP K0124.208X30 Rozsdamentes acél állítható fogantyú M8 Külső 1.18 2.93 2.85 | AC8TDU 3DGU7 K0124.208X302.85 "2.93 "1.18 "Külső szál€117.02
KIPP K0124.208X40 Rozsdamentes acél állítható fogantyú M8 Külső 1.57 2.93 3.25 | AC8TDV 3DGU8 K0124.208X403.25 "2.93 "1.57 "Külső szál€119.85
KIPP K0124.208X50 Rozsdamentes acél állítható fogantyú M8 Külső 1.99 2.93 3.64 | AC8TDW 3DGU9 K0124.208X503.64 "2.93 "1.99 "Külső szál€118.60
KIPP K0124.208X60 Rozsdamentes acél állítható fogantyú M8 Külső 2.36 2.93 4.04 | AC8TDX 3DGV1 K0124.208X604.04 "2.93 "2.36 "Külső szál€120.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KIPP K0124.308X25 rozsdamentes acél állítható fogantyú M8 külső 0.99 3.58 3.13
€149.65 /Mértékegység