Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KIPP K0123.4A51X50 Állítható fogantyú Modern kialakítás 1/2-13 Külső rozsdamentes acél 1.99 4.29 | AC8RMP 3DED3

KIPP K0123.4A51X50 Állítható fogantyú Modern kivitel 1/2-13 Külső rozsdamentes acél 1.99 4.29

Raktáron
Tétel: AC8RMP Típus: K0123.4A51X50Kereszthivatkozás: 3DED3
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
€66.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható fogantyú
színekFekete szatén
befejezFekete szatén
Magasság4.45 "
Gomb típusaÁllítható fogantyú
Anyagcink
Teljes hossz4.29 "
Csavar hossza1.99 "
Stílusmodern design
Menetméret1 / 2-13
típusKülső menet, rozsdamentes acél alkatrészek

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.252
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7907006000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságTeljes hosszCsavar hosszatípusÁr
KIPP K0123.4A51X25 Állítható fogantyú Modern kivitel 1/2-13 Külső rozsdamentes acél 0.99 4.29 | AC8RML 3DEA9 K0123.4A51X253.46 "4.29 "0.99 "Külső menet, rozsdamentes acél alkatrészek€62.25
KIPP K0123.4A51X30 Állítható fogantyú Modern kialakítás 1/2-13 Külső rozsdamentes acél 1.18 4.29 | AC8RMM 3DED1 K0123.4A51X303.66 "4.29 "1.18 "Külső menet, rozsdamentes acél alkatrészek€63.00
KIPP K0123.4A51X40 Állítható fogantyú Modern kialakítás 1/2-13 Külső rozsdamentes acél 1.57 4.29 | AC8RMN 3DED2 K0123.4A51X404.06 "4.29 "1.57 "Külső menet, rozsdamentes acél alkatrészek€67.02
KIPP K0123.4A51X60 Állítható fogantyú Modern kialakítás 1/2-13 Külső rozsdamentes acél 2.36 4.29 | AC8RMQ 3DED4 K0123.4A51X604.84 "4.29 "2.36 "Külső menet, rozsdamentes acél alkatrészek€67.02
KIPP K0123.4A51 állítható fogantyú Modern kivitel 1/2-13 belső rozsdamentes acél 4.29 | AC9GTK 3GHF6 K0123.4A512.48 "4.29 "-Belső menet, rozsdamentes acél alkatrészek€59.35
KIPP K0123.5A51 állítható fogantyú Modern kivitel 1/2-13 belső rozsdamentes acél 4.96 | AC9GTR 3GHG3 K0123.5A512.87 "4.96 "-Belső menet, rozsdamentes acél alkatrészek€73.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KIPP K0123.4A51X50 Állítható fogantyú Modern kivitel 1/2-13 Külső rozsdamentes acél 1.99 4.29
€66.54 /Mértékegység